1個
¥710
税込¥781
当日出荷
アクティブ STFレバーのホルダー部分の単品販売です。
主な適合車種HONDA REBEL250/500(国内向け)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
MCT(中鎖脂肪酸油)100%の食用油です。BMIが高めの方の体脂肪や内臓脂肪、ウエストサイズを減らす機能性表示食品です。無味無臭なので、いつもの料理や飲み物の味そのままでお使いいただけます。
保存環境常温
入数1セット(16個入)
1セット(10個×16個)
¥6,498
税込¥7,018
3日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7095
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.2
色橙色
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥9,999
税込¥10,999
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7093
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7097
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.6
色橙色
長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様論理回路:HC、74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
タイプロジック:NOR
入力種類CMOS
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)5.2
高レベル出力電流(mA)(Max)5.2
最大伝播遅延時間@最大CL113ns
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1箱(55個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
適合HARLEY-DAVIDSON STREET500/750(ストリート)
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)550
形状ラウンド
質量(kg)3.5
タイプマフラー:HC2-2C
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
47日以内出荷
仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
錠剤を手で触れずにカットできます。
包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33
材質ABS、ポリプロピレン
付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途125cc以下
サイズフリーサイズ(57~60cm)
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
仕様アクセサリタイプ = ケーブル併用可能製品 = HC2プローブ、XDプローブA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation
適合機種Hc2プローブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = HC2-SプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately
適合機種HC2-Sプローブ
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒーを100%使用。
持続可能な農法によって育まれた、風味豊かな味わい。
シリーズUCC
原材料コーヒー豆
入数(個)12
栄養成分(100mlあたり)熱量 : 3kcal/たんぱく質 : 0.3g/脂質 : 0g/炭水化物 : 0.5g/ナトリウム : 0mg
1箱(7.5g×12個)
¥899
税込¥971
4日以内出荷
適合BENELLI IMPERIALE 400
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートマットブラック
1セット
¥69,980
税込¥76,978
49日以内出荷
適合BENELLI IMPERIALE 400
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
49日以内出荷
適合HONDA REBEL 1100 2020
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
49日以内出荷
ヘルメット用のレインカバーです。急な雨でもヘルメットにサッと被せて雨を避けられます。両サイドと後頭部に反射がついています。撥水加工がされているため雨もはじきます。顔周りは調整できる調整機能付きでコンパクトに収納できるポケッタブル仕様です。
用途ヘルメット用レインカバー
仕様撥水加工、調整機能、ポケッタブル仕様
材質本体:ポリエステル/留め具:PP/ゴム紐:ポリエステル+ラテックス
サイズフリー
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)380
形状ラウンド
質量(kg)2.9
色クロームメッキ
タイプHC2-3C
1セット
¥33,980
税込¥37,378
32日以内出荷
適合HONDA REBEL CMX 300 - 500
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
49日以内出荷
抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。Lサイズ
抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。 ヘッドホンに装着して、汗・脂のべたつきや蒸れによる不快感を解消できます。 吸湿・速乾性に優れソフトな肌触りのテンセルを使用 抗菌・防臭加工で雑菌の繁殖を抑制 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにぴったりフィット 洗濯して繰り返し使用可能 極薄の生地で音響にも配慮 素材:指定外繊維(テンセル)89% ポリウレタン11% 抗菌防臭加工 ゴム:ナイロン89% ポリウレタン11% サイズ:L(直径約90mm×2個)
適合BMW R18 2020
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥159,800
税込¥175,780
49日以内出荷
6年理科「電気の利用」での授業実践をはじめ、理科教科のさまざまな単元での実践事例やポイントを映像とテキストで収録。また、理科の授業で役立つアイデア集や実験に使えるMESHの機能を紹介しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-30
1冊
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
IXIL(イクシル)スペイン発 マフラー
用途バイク用
適合INDIAN CHIEFTAIN 2015-2020年式INDIAN ROADMASTER 2015-2020年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2020年式
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)【サイレンサー】約670
形状ラウンド
質量(kg)【サイレンサー】約4
タイプマフラータイプ:HC2-1C
適合車種INDIAN CHIEFTAIN 2015-2020年式INDIAN ROADMASTER 2015-2020年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2020年式
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥149,800
税込¥164,780
47日以内出荷
適合HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY 19-20
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
49日以内出荷
適合HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY 19-20
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートブラック
1セット
¥109,800
税込¥120,780
49日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
トライメイト粘着ハンディークリーナー専用のクリーナーシート3本セットです。
寸法(mm)45×45×100
質量(g)45
テープ幅(mm)100
適合品番TR-NHC001-WH/TR-NHC001-BL
セット数3本
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアシート
1セット(3本)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合BMW R18 2020
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートマットブラック
1セット
¥139,800
税込¥153,780
49日以内出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
適合HARLEY DAVIDSON STREET 500/750 2014-2016
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)380
形状ラウンド
質量(kg)2.9
タイプマフラー:HC2-3B
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
47日以内出荷
レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒーを100%使用。持続可能な農法によって育まれた、風味豊かな味わい。ピーチのような長く続く甘い余韻とまろやかなコクのある味わい。
用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジ
シリーズUCC
適合BMW R18 CLASSIC 2020
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670
形状ラウンド
質量(kg)4.6
コンプリートマットブラック
1セット
¥139,800
税込¥153,780
49日以内出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
適合INDIAN DARK HORSE(RIGHT+LEFT MUFFLER)
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)670(サイレンサ―1本のみ)
形状ラウンド
質量(kg)4(サイレンサ―1本のみ)
タイプマフラー:HC2-1C
コンプリートクロームメッキ
1セット
¥149,800
税込¥164,780
47日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ