こんなお得な商品も!
結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に
材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石
仕様マグネット式
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。
マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。
刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)
高さ(mm)95(梱包寸法)
材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
材質ナイロン
難燃性VW-1
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に
材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)35
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質ナイロン
難燃性VW-1
握るだけで簡単締め付け!
固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
セット内容水引3種類(90cm)×5本計15本、リーフレット
材質和紙
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)30
全長(mm)108
材質(本体)ナイロン
材質はさみ部:PE樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
材質ステンレス
幅(mm)145(梱包寸法)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロングラスファイバー
材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。
材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
軽くて丈夫なABS製です。
フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
用途ケーブルなどの結束
水を使わずに、手についたガンコな汚れを落とします。
こするだけでクリーナーが汚れを吸着し、消しゴムカスのようにポロポロ固まっていきます。
洗い流しが不要です。すぐに次の作業へ移れます。
タオルなどで拭取る必要がありません。
アロエエキス配合で、保湿効果があります。
用途油汚れや外での作業に。
水の無い場所やエコ活用として。
断水・避難時の備えとして。
遊び後の水で落ちにくい汚れに。
繰り返し・詰め替え対応
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)17
先端形状六角
立ったまま楽に作業できるサイズ
刃部保護カバー付き
サビにくいステンレス製
用途マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。
全長(mm)730
仕様静電気対策設計
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
極数2
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
起動様式コンデンサー
レンジで加熱するだけで野菜を簡単に蒸して温野菜を作れます。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×80
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。
材質表面加工/アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木(ゴムの木)
角型のザルとボウルがセットになっており、調理の下ごしらえに便利。四角い形状なので、冷蔵庫やシンクでスペースを有効活用できる
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)ザル:115、ボウル:133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:245×225×80、ボウル:240×225×80
1組
¥449
税込¥494
翌々日出荷
材料を入れてレンジで加熱するだけで、すき焼きや寄せ鍋が簡単に作れる。付属のレシピ付きで初心者でも安心。一人鍋や少人数用に最適
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×100
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
外面は表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。内面はお手入れ簡単なふっ素樹脂加工
材質表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木
角型ザル2個+角型ボウル2個のセット。交互に積み重ねでき、省スペースで収納可能。野菜の水切り、麺類の湯切り、多用途に使える。ボウルに目盛付で計量が簡単で、料理の下ごしらえに便利
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)ボウル:80、ザル浅:64、ザル深:76、ふた:57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:185×185×75、ザル浅:185×185×50、ザル深:185×185×75、ふた:195×195×10
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×105
1組
¥449
税込¥494
翌々日出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
本体長さ(mm)300
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
付属品ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)200
寸法A(Φmm)80
インスタントラーメンや焼きそばを材料と水を入れてレンジで加熱するだけ。蒸し皿付きで麺と一緒に野菜を蒸して栄養バランスの良い食事が作れる
材質ポリプロピレン
色ベージュ
質量(g)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×100
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に
材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン
長さ(m)10
厚さ(mm)0.5
使用環境温度(℃)-40~110
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HC-100
バンド厚さ(mm)0.7
適合ホース径(Φmm)80~100
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(mm)511
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)127
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。
用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。
材質スチール、ステンレス(SUS430)
仕様箱入
仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
STHシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
車輪幅(mm)50
適合品番STH・SKH
ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です
下穴に押し込むだけでセット完了です
下穴への異物侵入防止します
アンカー使用後の美観UPします
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ