90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 硬度HRC18~25(生地) ねじ規格並目・オーバータップ ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
1セット
249 税込274
当日出荷

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35~45(生地)
1パック(8個)ほか
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

材質/仕上鉄/ドブ 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 表面処理ドブ
1パック(2個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分4.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0388
1セット(30本)ほか
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)- 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロメッキ 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。 セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ チャンネルタイプ適合:D41タイプ、41SP
1個
689 税込758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。 材質溶融亜鉛メッキ
1箱(15本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ 山数12 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 ねじ山ウィット 有効ねじ長さB(mm)-
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)