84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)33 山数4 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)38 寸法d(Φmm)23 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク 鉄
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 材質ニトリルゴムNBR 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)Cリンク ステン
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに 形状オーバル型 ロック機能なし 材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

45°エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)45°エルボ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体) 種類スナップフック 表面処理(本体)クロメートメッキ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度30°まで
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(3個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440 硬度HRC38
1組ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Cリンク ステンレス
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ギガ・セレクションHJ硬爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質SNCM21 硬度HRB58~60
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
3,698 税込4,068
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ内爪・外爪兼用
1セット(3個)
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1セット(4個)
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
291 税込320
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 仕様ARM北川用鉄生爪 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スッキリとした飲み心地が爽やかな大人のレモネード。100年以上も前から守られてきた製法と最適な原材料で作られています。
仕様常温 容量275ml 保存環境常温 入数1セット(12個入)
1セット(275mL×12個)
4,998 税込5,398
3日以内出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HJ-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)170 耐荷重(kg)280 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1本
2,800 税込3,080
翌日出荷