・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.03
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)15
寸法e(mm)5
寸法l(mm)10
寸法d(Φmm)8(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)13
寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)23
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)90
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
付属品取付ビス2本
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×50×6
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)220×71×23
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。
旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40
取付穴(mm)11
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
特性耐摩耗性
偏心(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)220×106×23
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ