・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.03
タイプHJ型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)15
寸法e(mm)5
寸法l(mm)10
寸法d(Φmm)8(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)13
寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)23
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)90
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶ
タイプ耐摩タイプ
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
最大許容荷重は標準で1000kg。
旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40
取付穴(mm)11
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
特性耐摩耗性
偏心(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)100×60×20
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)0~60
タイプKSHJ
最高作動頻度(min-1)90
取付金具取付金具なし
偏角(°)1以下
ナットストッパナットなし
エスコ品番EA425HJ-8
チューブサイズ(mm)8
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1本
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ