カテゴリ
- 農業機械(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(22)
- バイク純正部品(15)
- 物流用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電気材料(11)
- 作業工具(10)
- 医療(8)
- 制御機器(7)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(20)
- ホンダ(14)
- GAONA(ガオナ)(8)
- サンワサプライ(7)
- オーエッチ工業(6)
- ダイヤトレンド(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ノーブランド(5)
- リヒトラブ(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- リスパック(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- SMC(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ELPA(3)
- ERECTA(エレクター)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hk-20」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受![ミニ高圧油圧シリンダHK-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥30,300~税込¥33,330~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHK-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,650~税込¥41,415~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHK-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,525~税込¥36,878~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式一山クレビス形
ハブボルト
HKB(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(8本)当日出荷から6日以内出荷スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応![ミニ高圧油圧シリンダHK-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,650~税込¥35,915~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼![ミニ高圧油圧シリンダHK-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,500~税込¥41,250~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側トラニオン形
ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ
ケミカルジャパン¥289税込¥3181袋(20枚)当日出荷結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
グラス片手柄付ハンマー
オーエッチ工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カルテフォルダー(フラップ付)シングル<縦型>
リヒトラブ¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)当日出荷歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。カルテや薬歴をはさむだけの簡単ファイリング。名前も書けるロング見出し用ポケット付。カルテの抜け落ち防止のフラップ付。材質ポリプロピレンサイズA4縦(mm)312横(mm)245(221)グリーン購入法適合
カルテフォルダー(フラップ付)ダブル<縦型>
リヒトラブ¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。ポケットにカルテの抜け落ち防止の三角折り加工。材質ポリプロピレンサイズA4縦(mm)312横(mm)245(221)グリーン購入法適合
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付
カルテフォルダー(フラップ付)ダブル<縦型>
リヒトラブ¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷両サイドにポケット付き。穴を開けずにカルテと伝票類を2分類できます。IDカード用スリット付き。カルテの抜け落ち防止のフラップ付き。名前も書けるロング見出し用ポケット付き。ファスナーが利用できるスリット付き材質ポリプロピレンサイズA4縦(mm)312横(mm)245(221)グリーン購入法適合
カルテフォルダー(フラップ付)ダブル<横型>
リヒトラブ¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。ポケットにカルテの抜け落ち防止の三角折り加工。材質ポリプロピレンサイズA4縦(mm)225横(mm)335(311)グリーン購入法適合
裾ゴムスタンダードパンツ HK2003
久冨勝¥559税込¥6151本当日出荷ヤッケとセットで着用できるパンツ。 裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。 裾回りのパタ付きを抑えます。 汚れが付きにくい撥水加工です。用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに素材ポリエステル
配膳車 HKシリーズ リフト用
ERECTA(エレクター)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。棚ピッチ(mm)120最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1148RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
カルテフォルダー(フラップ付)シングル<横型>
リヒトラブ¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。カルテや薬歴をはさむだけの簡単ファイリング。名前も書けるロング見出し用ポケット付。カルテの抜け落ち防止のフラップ付。材質ポリプロピレングリーン購入法適合
平型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から14日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
ライトン片手ハンマー#2
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-0846全長(mm)340種類片手ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応









![ミニ高圧油圧シリンダHK-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)