ミニ高圧油圧シリンダHK-20(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダHK-20(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)
20
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
最低作動圧力(MPa)
0.3
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
軸方向フート形
内容量
1個
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
接点
コード長さ(m)
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019221HK-1LB20×50-SB2015050無接点1(検査圧力)24
¥55,000
¥49,563
¥54,519(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019650HK-1LB20×100-SB091100100有接点1(検査圧力)31.5
¥57,500
¥51,763
¥56,939(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82019930HK-1LB20×100-SB201100100無接点1(検査圧力)10.5
¥59,500
¥53,525
¥58,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82020456HK-1LB20×25-SO2525--(検査圧力)10.5
¥41,800
¥37,650
¥41,415(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82020657HK-1LB20×50-SO5050--(検査圧力)24
¥44,000
¥39,563
¥43,519(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82020867HK-1LB20×50-SB0915050有接点1(検査圧力)10.5
¥53,200
¥47,800
¥52,580(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82021716HK-1LB20×200-SB091200200有接点110.5
¥67,500
¥60,738
¥66,812(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022355HK-1LB20×75-SB0917575有接点110.5
¥55,500
¥49,850
¥54,835(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82022635HK-1LB20×75-SB2017575無接点110.5
¥57,500
¥51,613
¥56,774(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023001HK-1LB20×200-SO200200--10.5
¥58,500
¥52,500
¥57,750(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023396HK-1LB20×150-SB201150150無接点110.5
¥64,500
¥57,938
¥63,732(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82023920HK-1LB20×75-SO7575--10.5
¥46,200
¥41,613
¥45,774(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024051HK-1LB20×200-SB201200200無接点110.5
¥69,500
¥62,500
¥68,750(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82024787HK-1LB20×150-SB091150150有接点110.5
¥62,500
¥56,175
¥61,793(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025670HK-1LB20×25-SB2012525無接点110.5
¥53,000
¥47,650
¥52,415(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82025810HK-1LB20×100-SO100100--10.5
¥48,500
¥43,525
¥47,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82025916HK-1LB20×25-SB0912525有接点110.5
¥51,000
¥45,888
¥50,477(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82028646HK-1LB20×150-SO150150--10.5
¥53,200
¥47,938
¥52,732(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする