「hk180」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー曲線の安全に配慮した設計
材質アルミ製(主材:50mm丸パイプ) 質量(kg)55 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)180×120×80
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利 仕様回転ミシン刃 使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。 材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール 寸法(mm)245×50×20 ホワイト/シルバー 質量(g)116 最大切込深さ(mm)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9 連続使用時間(分)約21(1充電当たり) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×247 対応Aマーク、SGマーク 最大使用質量(kg)100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋が付属された「ヒレ酒専用」のツインロックグラスです。 ガラスが二重になっているので、熱燗でも持ちやすく、飲み口が一重なので飲み物の温度が分かって安心です。
容量(mL)180 材質ガラス本体/耐熱ガラスフタ/フェノール樹脂 径(Φmm)[蓋]90 寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×102 口径(Φmm)82 アズワン品番64-5270-95 TKG品番9-2270-2201 満水容量(mL)260 TKG品番(2017)6-2054-2201
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状平コバ丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム) 動画あり
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業 砥材精密成型砥粒 関連資料カタログ(0.86MB)
1箱(25枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木目調のシックなデザインです。
用途消火器格納箱 材質スチール(木目調化粧板) 木目調
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。錆びやすい材料などの塗り付けに。
材質ステン、木柄
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
15,900 税込17,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。 オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1 質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4) 最大トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約80(急速充電型) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 実用トルク(N・m)350
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷


右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 セット内容本体のみ 長さ(mm)170 幅(mm)76 質量(kg)1.4 高さ(mm)257 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 バッテリー容量(Ah)3 差込角(sq.)12.7 アズワン品番65-2489-77 実用トルク(N・m)350
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷


用途溝つき用 適合機種HK0500・HK1820・HK1820L・HK180D 長さL(mm)200 シャンク形状SDSプラスシャンク 刃先幅寸法(mm)38
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106 質量(g)100 アズワン品番65-2489-95
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

刃渡り(mm)180 適合180-H
1枚
579 税込637
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)マンモスフック
RoHS
奥行き約180 mmの大きなフックです。 肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。 滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50) 材質アルミニウム合金 質量(g)954 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
用途土台と大引きの接合補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。 厚さ(mm)2.3 規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
1個
819 税込901
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CD Series(CDS1FN180) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)