カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 住設機器(8)
  • 制御機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)

「hm-3w」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3W型 (広角丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3W型 (広角丸吹き)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5236質量(g)130パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • HM-3W/6RW用 広角丸吹キャップ 扶桑精機

    HM-3W/6RW用 広角丸吹キャップ

    扶桑精機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6087材質BSクローム
  • HM-3W/6RW用 らせん液ノズルΦ1.0 扶桑精機

    HM-3W/6RW用 らせん液ノズルΦ1.0

    扶桑精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-2984材質BSクローム
  • ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業

    ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5239質量(g)112パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5238質量(g)112パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3WG型 (広角丸吹き・逆勝手継手付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3WG型 (広角丸吹き・逆勝手継手付)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-5237質量(g)130パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業

    耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃・耐衝撃
  • シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    609税込670
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • HM-39959不織布3層マスク息爽快 Wワイヤー 50枚入 アゼアス

    HM-39959不織布3層マスク息爽快 Wワイヤー 50枚入

    アゼアス
    799税込879
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター。BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%。耳掛け 平紐8mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)。3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)
    用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造3層ひもタイプ耳掛け
  • パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
  • HIKMICRO Pocket2 HIKMICRO

    HIKMICRO Pocket2

    HIKMICRO
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
    温度範囲(℃)-20~400精度(℃)最大±2視野角25×18.7°NETD(mK)<40保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hzデジタルズーム4、2、1、8バッテリー稼動時間5時間仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP放射率設定可変寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60記録メディアmicroSDレーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
  • HM-39957不織布3層マスク息爽快Wワイヤー 頭掛け 50枚入 アゼアス

    HM-39957不織布3層マスク息爽快Wワイヤー 頭掛け 50枚入

    アゼアス
    759税込835
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    ※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター。BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%。頭掛け平紐3mm幅。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなり、低発塵性を実現します。(自社調べ)。3層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。3層不織布マスクと比較し高い通気性能を実現。息がしやすく、ゴーグル・眼鏡がくもりにくくなりやすいです。(自社調べ)
    用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造3層
  • サーマルカメラ HIKMICRO

    サーマルカメラ

    HIKMICRO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
    温度範囲(℃)-20~550精度最大±2℃、±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間6時間×2寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2駆動時間(時間)12
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    有効径(Φmm)25
  • 電力管理用計器 M8HMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8HMシリーズ

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    有効径(Φmm)32
  • ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A イスカル

    ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    HM90 AP..1003..チップ対応です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル/ヘリ2000 イスカル

    ヘリミル/ヘリ2000

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 3WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯プレートMサイズ MTO

    防犯プレートMサイズ

    MTO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)125×350×1
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-03~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-03~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-03~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-F03~) SMC

    AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-F03~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F03~) SMC

    AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-F03~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-03~) SMC

    AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-03~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-03~) SMC

    AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-03~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-03~) SMC

    AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-03~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F03~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F03~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F03~) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F03~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F03~) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F03~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-03~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-03~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F03~) SMC

    AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F03~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
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
"hm-3w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷