カテゴリ

  • オフィス家具(146)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • 切削工具(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(38)
  • 建築金物(26)
  • 自動車純正部品(16)
  • 住設機器(14)
  • バイク部品(13)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-d」の検索結果

関連キーワード
580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D

    ニツコー熔材工業
    7,498税込8,248
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
    用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
  • 乳児用デジタル身長計 HM80D 350~800mm アズワン

    乳児用デジタル身長計 HM80D 350~800mm

    アズワン
    37,030税込40,733
    1個
    当日出荷
    材質支柱/アルミニウム質量(kg)0.7サイズ(全長)625×(測定部)290×(厚み)60mm測定範囲(mm)350~800電源単4乾電池×2本(テスト用付属)最小目盛1mmアズワン品番8-1226-01
  • バルサン 火を使わない水タイプ バルサン

    バルサン 火を使わない水タイプ

    バルサン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(25g)
    当日出荷
    水につけるだけの簡単始動。 煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 ・カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に。
    シリーズバルサン 火を使わない水タイプ利用場所屋内
  • U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロック

    U9 HMD 外側玉座のみ

    美和ロック(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
    ST
  • バルサン 火を使わない水タイプ 25g×3個 バルサン

    バルサン 火を使わない水タイプ 25g×3個

    バルサン
    3,798税込4,178
    1セット(3個)
    当日出荷
    水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
    用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)12~16畳(20~26平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(4件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。
    種類段付W溝先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
    両頭機能両頭
  • ハイモルタル土間鏝 ナルセ

    ハイモルタル土間鏝

    ナルセ
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。幅(mm)元幅×先幅/115×95
  • ハマー HM-S3D ワークシューズ HUMMER(ハマー)

    ハマー HM-S3D ワークシューズ

    HUMMER(ハマー)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    6日以内出荷
    形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能ダイヤル式、反射材(カカト部)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
  • ペンドラフックD型 SK11

    ペンドラフックD型

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • 巾木モール付属品 出ズミ 未来工業

    巾木モール付属品 出ズミ

    未来工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所

    HMD 薄型広角ハンド

    近藤製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 本締付モノロック 美和ロック

    本締付モノロック

    美和ロック
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷
    内部扉専用錠です。
    用途内部扉材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
  • ハイモルタル土間コテ カネ三

    ハイモルタル土間コテ

    カネ三
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
  • ハイパービット 段付 W溝タイプ ANEX

    ハイパービット 段付 W溝タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。
    用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • 本締付モノロック 美和ロック

    本締付モノロック

    美和ロック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2941質量(kg)2深さ(mm)ケース:95適合扉厚(mm)33~42バックセット76mm
  • ハミルトンビーチ ドリンクミキサー EBM(江部松商事)

    ハミルトンビーチ ドリンクミキサー

    EBM(江部松商事)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    種別1連材質容器:ステンレス質量(kg)5.7切替方式ロー回転数12000/分、ミドル回転数19000/分、ハイ回転数24000/分容量(L)0.8電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)300外寸(mm)175×175×H520定格時間3分EBM品番938510
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハミルトンビーチ ドリンクミキサー TKG

    ハミルトンビーチ ドリンクミキサー

    TKG
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    ミルク、アイスクリームシェーク、クリーム等のミキシングに最適です。 場所を取らないスリムなシングルタイプ。
    材質ステンレス容器幅(mm)165高さ(mm)521奥行(mm)171本体質量(kg)5.7
  • マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ 小島製作所

    マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ

    小島製作所
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
    用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
  • 握り玉錠 美和ロック

    握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入数1
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業

    [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]

    日東工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ

    中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)

    サカエ
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)800色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×2.0
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HOMIA DOUBLE SWORD HOMIA

    HOMIA DOUBLE SWORD

    HOMIA
    11,880税込13,068
    1台
    4日以内出荷
    誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
    セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C232HM-DDHSL-0 FTDI

    C232HM-DDHSL-0

    FTDI
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業

    HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製・ドア付・WHNスペース付
    用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDシリーズ 薄形広角ハンド CKD

    HMDシリーズ 薄形広角ハンド

    CKD
    16,300税込17,930
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 不燃仕様吊り戸棚 間口120cm ワンド(マイセット)

    不燃仕様吊り戸棚 間口120cm

    ワンド(マイセット)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    左右不燃材貼りです。
    奥行(mm)358間口(mm)1200
  • USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 StarTech.com

    USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)。95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避。デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook。検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応。簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
    用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続。スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続長さ(mm)109ブラック高さ(mm)18質量(g)128湿度(%RH)0~95コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)0~60最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz製品幅(mm)57動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)10.1対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)変換タイプメス - オス
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-Y SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-Y

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • HMDタイプ分電盤 日東工業

    HMDタイプ分電盤

    日東工業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    スチール製ホーム分電盤
    用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
...