60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など イヤホン形状開放型 トラスコ品番336-8475 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など イヤホン形状密閉型 トラスコ品番336-8467 質量(g)40 対応機種IC-4100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

イヤホン形状開放型 トラスコ品番401-0027 適合機種IC-4300 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)55 アズワン品番64-9538-69
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験 仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまで セット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書 定格電圧(V)DC24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86 消費電流(mA)約450 発振周波数約2.4MHz 霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃) 使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動) 粒子径(μm)霧化中心:約3
1個
28,980 税込31,878
当日出荷



脇ゴム仕様でウエストラクラクのストレートのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脇ゴム仕様でウエストラクラクのストレートのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷


1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
欠品中

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
欠品中

内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H 適合内径用(6H) プラグPP 適合規格JIS(ISO等級)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX12
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX16
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(16個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール メッキ ねじ径(mm)10 対辺(mm)17 全長(mm)16 タイプ貫通 表面処理クロームメッキ 入数(個)16
1箱(16個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
429 税込472
4日以内出荷


1個
299 税込329
3日以内出荷


万が一、柄が折れても安心!。ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。
質量(kg)2.05 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く) 材質(柄部) 材質(ヘッド) 材質(ラバー)ゴム
1個
7,980 税込8,778
翌々日出荷

推奨用途 GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相 ZB-MultiResidue-1と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~320/340 極性15(中級) 関連資料(11.97MB) USPコード該当なし 液相農薬に特化した独自の用途 固定相ZB-マルチ残基-2
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhenomenexZebron
種類GCカラム 液相5 % フェニル/ 95 % ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5
1箱
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推奨用途 非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状 食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)40~250/260 極性58(極性) USPコードG25、G35 液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール 固定相ZB-FFAP
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨用途 汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム 不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。
仕様MS認定:はい 限界温度(℃)40~320/340 極性24(極性) 関連資料(11.97MB) USPコードG3、G17 液相50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-50
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)