カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「hoppy」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
  • 組端子台 (60A) モノタロウ

    組端子台 (60A)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 固定端子台 TS-615形 キムラ電機

    固定端子台 TS-615形

    キムラ電機(7件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
    材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(194件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ホッピー ブラック ホッピービバレッジ

    ホッピー ブラック

    ホッピービバレッジ
    ¥5,198税込¥5,614
    1箱(330mL×24本)
    3日以内出荷
    プリン体ゼロ・低カロリー・低糖質の健康志向飲料です。日本人の口に合う黒タイプビアテイスト飲料として4種類の麦芽ブレンド、香ばしさと苦味の程よいバランスがお楽しみ頂けるまろやかな甘み、黒タイプにもかかわらず、何杯でもお楽しみいただけます。
    容量(mL)330容器瓶本数24
  • ホッピー 330 ホッピービバレッジ

    ホッピー 330

    ホッピービバレッジ
    ¥5,998税込¥6,478
    1箱(330mL×24本)
    3日以内出荷
    プリン体ゼロ・低カロリー・低糖質の健康志向飲料です。56年の歴史ある下町の味。ビールテイストの焼酎割り飲料としてお好みの量の甲類焼酎と割ってお楽しみ頂けます。また、そのまま飲んでビアテイスト清涼飲料水として時間と場所を選ばずお楽しみできます。
    容量(mL)330容器瓶本数24
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • レール式端子台 RT 河村電器産業

    レール式端子台 RT

    河村電器産業
    ¥419~税込¥461~
    1個
    22日以内出荷
  • High Bonding Gasket for 1.2 Watt Solar Panels SPARKFUN

    High Bonding Gasket for 1.2 Watt Solar Panels

    SPARKFUN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    33日以内出荷
    Description。With this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 1.2W panels(P124)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.。For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.。Features。3M VHB。Creates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)。Dimensions:66×113×1.1mm。Compatible with 1.2W Panel(P124)
    アズワン品番67-0426-26
  • High Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar Panels SPARKFUN

    High Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar Panels

    SPARKFUN
    ¥599税込¥659
    1個
    33日以内出荷
    Description。With this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 0.3W panels(0.3 Watt, 2 Volt and 0.3 Watt, 6 Volt)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.。For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.。Features。3M VHB。Creates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)。Dimensions:47×47×1.1mm。Compatible with 0.3W Panels(P121, P122)
    アズワン品番67-0426-27
  • SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUN

    SparkFun Thing Plus - RP2040

    SPARKFUN
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
    アズワン品番67-0423-56