11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ 材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき 材質(レース)SUS410
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
1袋(10個)
3,898 税込4,288
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口の増設に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-B10R4
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R4。販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:140.48kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:114.9Nm/10600rpm。関連商品:品番:S-B10SO2-HRC
材質ステンレス 質量(kg)4.1、STD:6.1 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm 最大トルク114.9Nm/10600rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷