38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。 付属品クシ刃1.0mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180 適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)約1 TKG品番9-0676-0701 TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980 税込17,578
欠品中

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

〈使用方法〉。▼ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマができあがります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●平刃●コード番号:AD3088 アズワン品番67-2478-44
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
42,980 税込47,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 位置クランプねじ:基線位置
1台ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:クシ刃1.0mm(標準)●コード番号:AD3659 アズワン品番67-2478-53
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
1台
7,790 税込8,569
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY313 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
139,000 税込152,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
139,000 税込152,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)





BIGM(丸山製作所)Oリング P20
規格P201シユA 部品名称Oリング P20 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格18X21X250L(ホゴ) 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.07MB) 図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リテーナ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.14MB) 図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.35、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35など
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイド
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.14MB) 図解NoGKSL3302R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガイド_No.32、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32など
1個
649 税込714
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カタネジボルト
規格M6X55X18 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
1個
144 税込158
7日以内出荷

規格10フクム 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB) 図解NoGKSL3300-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS330CAS-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS313EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MRS30HS-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS315EW クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナロッド
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB) 図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
1個
339 税込373
7日以内出荷

規格10フクム 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB) 図解NoMRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS315EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MP4130E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、CSH-94-3 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GKSL3302R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
28,980 税込31,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
28,980 税込31,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)