バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.09
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])580
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)17
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)15
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●平刃●コード番号:AD3088
アズワン品番67-2478-44
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:クシ刃0.8mm●コード番号:AD3651
アズワン品番67-2478-45
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動式で早くて楽にツマが切れます。
クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。
平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)4.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)80
定格時間(分)5
処理能力大根50~100本/1h
寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ天然スクラブ
主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
仕様最小負荷電流:0.05 A 、 最大負荷電流:55 A 、 シリーズ:HS103DR 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:530 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:132.1 x 76.2 x 99.2mm 、 高さ:99.2mm 、 DIN Rail Mounting with Heatsink - HS103DR Series. 55 AMP AC出力@ 40 ℃ - 出力電流仕様は、すべての伝導チャンネルの合計負荷電流です。 シングルチャネル又は三相出力 3 → 32 V dc入力制御電圧 DINレール取り付け uL、CSA、VDE、CE認定SSR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼
仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ
材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
用途横断幕・懸垂幕・タペストリー
仕様【カット】ヒートカッター
質量(g)187/m2
基材ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μm)280
適合プリンタ大判プリンター
入数(本)1
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途ポスター・タペストリー
仕様【カット】ヒートカッター
質量(g)129/m2
基材ポリエステル100%(スウェード)
厚さ(μm)250
こんなお得な商品も!
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
こんなお得な商品も!
下方押さえ型トグルクランプ91K
モノタロウ
¥769
税込¥846
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ