100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。 タイプ竿ピンチ 材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 トラスコ品番855-2572 幅(mm)65 ブルー/ホワイト 高さ(mm)90 質量(g)185 入数(個)20 寸法(幅W×高さh)(mm)65×90 2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
399 税込439
当日出荷

給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
用途フォークリフト 仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶 材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン 最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合) 外径(Φmm)缶給油口:41 使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
1本
6,990 税込7,689
当日出荷

鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCC バンド幅(mm)13 スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm)約6 付属品カラビナフック×2個
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1組(10枚)
特価
809 税込890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)油圧式ヨーク
出力1100kgf(ハンドル端より40mmの点で26kgfの荷重をかけた時)
1丁
49,980 税込54,978
翌日出荷


ねじ径先端/W26山20 種別袋ナット式 タイプ標準タイプ 接続ねじ先端:W26山20 取付ねじW26山20 取付外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種別袋ナット式 タイプ標準タイプ 接続ねじW26山20 取付ねじW26山20 取付外径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±4%
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スティックホルダー
RoHS
ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm)118 適合サイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


呼び寸法(mm)200 精度±(10+L/100)μm トラスコ品番471-9255 幅(mm)24 厚さ(mm)4 全長(mm)200 質量(kg)0.11
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

呼び寸法(mm)2000 精度±(10+L/100)μm トラスコ品番838-1232 幅(mm)85 厚さ(mm)8 全長(mm)2000 質量(kg)12
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷


持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BHY型プラグ トラスコ品番252-2863 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズ高圧用ソケット 分岐数6 適合カプラ高圧 取出口BHY型ソケット
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (788種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷



三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
RoHS
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+20.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 出力端子台 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 出力MCB 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

保護構造IP65 照光方式非照光 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:480 ユニット数2
1個
44,869 税込49,356
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:660 ユニット数1
1個
36,499 税込40,149
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:480 ユニット数3
1個
59,024 税込64,926
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:660 ユニット数3
1個
64,809 税込71,290
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:840 ユニット数2
1個
56,639 税込62,303
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:840 ユニット数3
1個
70,794 税込77,873
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:240 ユニット数1
1個
24,833 税込27,316
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:480 ユニット数1
1個
30,714 税込33,785
39日以内出荷

・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHYは、横取付形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:840 ユニット数1
1個
42,484 税込46,732
39日以内出荷