切創防止甲ガード装着
ナイロン入綿布使用
特許鉄芯入
踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着
一部耐水構造、衝撃吸収材入
爪先から、甲までの安全性を大幅にアップさせた安全スパイク地下たびです!
安全脚絆と併用することで更に安全性が向上します!
用途山林作業・草刈り等の安全対策に好適!
材質(アッパー)ナイロン入綿布+綿布+ゴム+金属+合成樹脂+合成繊維
材質(ソール)ゴム+金属+合成繊維
機能耐水、衝撃吸収
材質(先芯)鉄
靴タイプ足袋
日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。
付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具
質量(g)460(ノズル付)
電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)
消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215
付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.168。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI167です。 純正品番:[DUCATI:34912871A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x60.5/64.7x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5 to 64.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S 16-17/950 17等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ48 [48×60.5/64.7×5/14]
高さ(mm)14
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:48
外径60.5 to 64.7mm
内径(mm)48
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様5mm幅樹脂ライン(シルバー)・アジャスター付
材質天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装
高さ(mm)720
奥行(mm)800
天板厚さ(mm)35
仕様引出し:オールロック錠・アジャスター付、幕板は前後2枚仕様になっています。内側から幕板を外してケーブル類を収納することができます。(内側の幕板は少し持ち上げて手前に引くと外れます。)
材質天板・本体・外装:ナラ突板(ナラ征目)、内装:タモ突板(タモ征目)・ポリウレタン塗装、台輪:アルミ調シート、取手:アルミ
高さ(mm)720
奥行(mm)800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)上段:W335×D438×H250mm(仕切板2枚付)、下段:W335×D438×H330mm(仕切板2枚付)、(右)上段:W358×D390×H50mm(ペントレー付)、中段:W335×D438×H235mm(仕切板2枚付)、下段:W335×D438×H260mm(仕切板2枚付)
グリーン購入法適合
絶縁機能付きスイベルです。
用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.28MB)
絶縁耐力1000v
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)680(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数8ch
出力チャネル数2ch
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
アズワン品番65-7174-45
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7099-09
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP
仕様●I/O数:8●インターフェース:I2C、SMBus●割り込み出力:あり:POR●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力ソース/シンク:10mA、25mA●クロック周波数:400kHz●電圧 - 供給:2.3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番67-0408-22
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
代表車種ZG1400EFF
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率93%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Lenovo IdeaPad Flex 5i Gen 8 ( 16 型 )
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性指紋防止/反射防止
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Lenovo IdeaPad Flex 5i Gen 8 ( 16 型 )
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
代表車種COMMON
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 2023年版
サイズ16インチ
取付方式シリコン吸着
反射防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種Lenovo IdeaPad Flex 5i Gen 8 2023年版
サイズ16インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
反射防止○
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Lenovo IdeaPad Flex 5i Gen 8 2023年版 16インチ
色ネイビー
質量(g)バッグ:約120
寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約360×280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約385×290×20
特性耐衝撃
1セット
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
サイズ(inch)16
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V
保存温度(℃)-25~+65
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
ねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
通信電源電圧(V)DC11~25
ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
ThinkSystem SR630 V2(HS 2.5)/XeonSilver4309Y(8) 2.80GHz-2667MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-930-8i/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥658,800
税込¥724,680
8日以内出荷
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
保存温度(℃)-25~65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
通信電源電圧(V)DC14~26.4
1台
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
ハイブリッドワーク時代の要望に応える ハイエンドモバイルノートPC。
使用CPUCore i5
1個
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
1台
¥809,800
税込¥890,780
8日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×3 テンキー HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1
メモリー容量16GB
使用CPUCore i7
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式1165G7
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌日出荷
1台
¥689,800
税込¥758,780
翌日出荷
設計から確かな安全性を確保: 妥協しない根本的な保護。DL380 Gen11 Xeon Gold 5416S 2.0GHz 1P16C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル。
容量(GB)32
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
9日以内出荷
【ファースト・セレクト モデル】 ThinkSystem SR250 V2(HS 2.5)/XeonE-2324G(4) 3.10GHz-3200MHz×1/PC4-25600 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(450W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
プロセッサーXeonE-2324G(4)
拡張スロット数9
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410Y(12) 2.00GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
1台
¥948,800
税込¥1,043,680
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ