こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
解錠番号を自由に設定できる。鍵違い10万通り。アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。文字が大きく見えやすい。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロックダイヤル式
呼称(mm)65
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)65×64
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)5
材質(ツル)鋼鉄
転倒防止ではなく滑り防止のためのガムロックです。
他のガムロックと併用することで、より安全に固定できます。
安価なウレタン系ゲルではなくスチレン系ゲルなので、経年劣化でベタベタになることはありません。
他のガムロッとの併用でより高い転倒防止効果を発揮します。
用途総重量200kgまで(4枚使用時)の滑り止め・揺れ止め用に。
トラスコ品番436-3616
セット内容滑り止めゲルパッド×4枚
材質弱粘着スチレン系ゲル(青)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。
用途バッグやロッカーなどにご利用ください。
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/鉄
幅(mm)22
全長(mm)56.5
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
径(Φmm)3(ツル部)
材質(ツル)鉄
食器の種類和食器
材質ABS
耐熱温度(℃)75
同一キー2個付。鍵なしで番号を合わせると開錠できます。解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックダイヤル式
呼称(mm)35
付属品同一キー2個
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ3段
幅W×全長(mm)35×83
つる径(Φmm)5
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
取り付け簡単。ジャッキアップ不要。
形状金属亀甲型リング式
用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。
サイズT60
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
1個
¥56,980
税込¥62,678
52日以内出荷
・防汚加工。・柔らかな素材でシンクを傷から守る持ち手付きシンクマット。・裏側には突起があり水切れがよい仕様です
材質ポリエチレン
寸法(mm)260×380×10
質量(g)255
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・防汚加工。・柔らかな素材でシンクを傷から守る持ち手付きシンクマット。・裏側には突起があり水切れがよい仕様です
材質ポリエチレン
寸法(mm)260×380×10
質量(g)255
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
銅電極の微細加工に最適
材質超硬合金
刃数2
表面処理CrNコート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャープコーナー
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式FRZ6017,FR7620
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質MDF
穴径(Φmm)約5
材質(表面)PVC
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
11.6インチまでのノートPCや周辺アクセサリー等をまとめて収納できるPCインナーバッグ。バックパックでの出し入れに便利なタテ型で、バッグへの出し入れや持ち運びに便利なハンドル付きです。弾力性のあるクッション材が、大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ11.6インチ
質量(g)約340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約210×305×20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×325×35(ハンドル含まず)
ロングディスタンスで差をつける。遠投性に優れ、高いシャロー性能をコンセプトに開発されたのがiBORNシリーズ。iBORN 118F shallowは丁寧にシャローを攻めることができるレンジ性能と120mmクラスでは最大クラスの飛距離を叩き出せるルアーに。サイズ感からもいろいろなエリアで活躍すること間違いなしです。
仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/10/10
種別フローティング
全長(mm)118
質量(g)19
フック#3
リングサイズ#3
潜行レンジ(cm)5~30
。Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 16 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9422
アズワン品番65-7701-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9420
アズワン品番65-7704-09
1セット(14個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
BMW MINI純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーBMW MINI
コート2コート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
作動方式パイロットキック式
ポート数2
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロックキー式
材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
色ホワイト
質量(g)約27
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
色ホワイト
質量(g)約1
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
色ホワイト
質量(g)約19
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約65
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約1
電源5V/1A以上
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED
本体寸法(mm)断面約14×7
電源USB 5V/2A
付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
関連キーワード
1
2
次へ