材質スチール
表面処理三価クロメート
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様ソフトクローズ
使用温度範囲(℃)0~40
適合扉幅(mm)1200以下
材質(本体)ナイロン6
色(ノブ)黒
種類丸形
話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。
”消して作る"自分だけの富士山。
本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか?
こんな思いから、この消しゴムは生まれました。
2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。
左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。
もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。
消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。
1. いつもカドで消す感触
多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現
2. 消しゴム本体が折れにくい
ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計
3. 高い消字性能
消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能
4. オールマイティな消しゴム
9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム
5. 人気のロングセラー
1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品
軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
グリーン購入法適合
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上
色青富士
シリーズAIR-IN(エアイン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14
アズワン品番65-0600-41
入数1個
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6-8
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
セット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品
仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
用途家具用木製引き戸
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)19-25
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 6 個ガイド 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個戸当り 2 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
¥79,980
税込¥87,978
23日以内出荷
インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
用途家具用木製引き戸
扉高さ(mm)2200以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)19-25
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6-8
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
セット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品
仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)36以下
扉高さ(mm)2000以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)44720
取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ ± 2mm
材質ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール
セット内容ランニングギア 2 個ボトムガイド 1 個ガラスクランプ 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付金具
仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
EKUクリッポ36G IF用のクリップパネルです。
用途ガラス引き戸
長さ(mm)2500
取付ガラスクランプ脚にクリップ固定用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
鉄・ステンレス兼用型で、弾性を持たせています。
用途重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
適合材鉄・ステンレス
重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度36
内径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒A砥粒(アルミナ系)
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.。Features:4×ESC connectors。0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)。GPS input(4 pin)。I2C expansion(4 pin)。Battery and current monitoring input(3 pin)。Buzzer output(2 pin)。Connect one or two additional decks。Automatic detection of expansion deck。Electrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.。BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.。Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.。Current monitoring input 0V - 3V.。BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.。Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.。1-wire memory for automatic expansion deck detection.。Mechanical specification:Weight:3.8g。Size(WxHxD):36x40x5mm。M3 mounting holes placed 30.5mm square.。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Package contents:1×BigQuad deck。4×M2x4 nylon screw。2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用
アズワン品番67-0461-80
1個
¥1,998
税込¥2,198
33日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:黄●コモン:アノード●サイズ:19.8mm×12.5mm×8.0mm●文字高:14.6mm●ピーク波長(typ):589nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mA
アズワン品番67-0357-76
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:橙●コモン:カソード●サイズ:11.0mm×7.0mm×5.0mm●文字高:8.0mm●ピーク波長(typ):610nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mA
アズワン品番67-0357-74
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼
サイズ33
レール長さ(mm)トラック:360
1個
¥22,335
税込¥24,569
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼
サイズ33
レール長さ(mm)トラック:1360
1個
¥91,618
税込¥100,780
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼
サイズ33
レール長さ(mm)トラック:360
1個
¥29,042
税込¥31,946
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード