478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(mL)750 トラスコ品番856-9933 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9931 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。 付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番217-9324 材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム 幅(mm)160 容量(mL)1500 高さ(mm)310 奥行(mm)160 最高圧力(MPa)0.24 吐出量(L/min)0.7
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

容量(mL)1000 ホワイト トラスコ品番115-7365 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9932 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L)1 種別IK-1.5 材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(Φ×mm)140×270 アズワン品番6-6039-11 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)1 本体サイズ(mm)103×130×337 使用pH範囲6~8 液量(L)(最大) 0.8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE 容量(L)0.5 本体サイズ(mm)89×120×275 使用pH範囲7~12 アズワン品番4-2179-05 液量(L)(最大) 0.4
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します。
1セット(3個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。 使用pH範囲5~9 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤の拡散力均一性に優れたミニトリガースプレー。トリガースプレーIK MULTI TR MINIは安全面と操作性において最高のパフォーマンスを備えたスプレーです。耐久性と汎用性があり危険性の高い化学物質を扱う様々な分野(建設洗浄ウイルス除去害虫と疫病の制御自動車産業空調(HVAC)など)で。専門的に使用するために設計されています。消毒剤中性生成物アルコール類アルカリ性の製品およびケトンなど。多種多様な化学物質を噴霧するために適したツールです。安定性の高い土台丈夫な半透明のタンクとレベル表示360度どの角度でもスプレーでき。スプレーパターンの切替が可能なノズル人間工学に基づいた手が疲れにくいグリップ設計された軽くて便利なトリガースプレーです。
1個
2,418 税込2,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9947 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9168 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)225 奥行(mm)225 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

4分の1カットのサンドイッチがちょうど入ります。 ワンタッチで開いて使いやすい。 窓付きなので中身が見れて、ディスプレイにも最適です。
材質未晒クラフト+フィルム 寸法(mm)130×60×H45
1枚(100枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンドイッチなどを入れて持ち運びが可能なトレーです。 ボリュームサンドも立てたままディスプレイが可能。 手に持って食べやすいトレーです。
材質未晒クラフト 寸法(mm)100×50×H70
1枚(200枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ハサミなどでしごくと、くるくるとカールする細身のリボンです。 複数の色を組み合わせたり、別のリボンにプラスしてラッピングすると、格段にゴージャスに仕上がります。
材質ポリプロピレン 幅(mm)約5 長さ(m)約30
1巻
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

4分の1カットのサンドイッチがちょうど入ります。 ワンタッチで開いて使いやすい。 窓付きなので中身が見れて、ディスプレイにも最適です。
材質未晒クラフト+フィルム 寸法(mm)130×265×H40
1枚(50枚)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)スプレーオイル
備考ロングノズル付 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

食中毒対策、除菌対策、お掃除に
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
709 税込780
当日出荷

洗剤を散布したあと、すすぎ作業の使用します。
用途ジェットスプレーノズル。 材質ポリアミド トラスコ品番497-0900 幅(mm)31 全長(mm)182 耐熱温度(℃)80℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。 ねじサイズR1/4 全長(mm)21 六角対辺(mm)14 質量(g)20 材質SUS304 種類棒流タイプ スプレーノズル 関連資料(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300 材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
999 税込1,099
当日出荷

手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。 アズワン品番65-9171-62
1本
449 税込494
10日以内出荷

。手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):318●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ55.0×167.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。 アズワン品番65-9171-61
1本
429 税込472
8日以内出荷

1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
9日以内出荷

1個
319 税込351
3日以内出荷

店舗の陳列や、部屋のディスプレイにオススメのアクリルスタンドです。 お財布やパスケースなどにおすすめです。 商品撮影などにも使えます。
材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.8
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。 店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。 立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。 透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂 厚さ(mm)3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリル製の小物立てです。バッグ・ポーチ・サイフ等の他、手作り雑貨やギフトボックスなどサイズに応じたディスプレイにお使いいただけます。透明なアクリルは展示物の邪魔をせず、高級感を演出し商品の見栄えを良くします。
材質アクリル
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル樹脂製のサイコロ型5面体ディスプレイです。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせたり、開口部を横に向けてラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。透明度抜群で品質に自信あります。
材質アクリル樹脂 タイプ5面体 板厚(mm)3
1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル樹脂製の正方形の小物入れです。自由にアレンジでき、使い方も豊富です。外からでも中が見分けられるので、必要なものをサッと取り出せます。透明度抜群で品質に自信あります。
材質アクリル樹脂 サイズ100角 タイプ5面体 板厚(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×60
1個
859 税込945
当日出荷