家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)33
色ブラック
高さ(mm)155
奥行(mm)90
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
付属品トラスM4×20mm 1本、トラスM4×25mm 1本
材質アクリル
幅(mm)40
高さ(mm)25
適合扉厚(mm)14~22
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
寸法(mm)90×80
奥行(mm)110
設置寸法(mm)Φ50
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)175
奥行(mm)70
1個
¥619
税込¥681
14日以内出荷
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)5
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)45
色ブラック
高さ(mm)110
奥行(mm)110
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
用途システムキッチン用
耐荷重(kg)3
家族みんなでとり囲む、卓上の故郷鍋料理
電磁調理器対応サイズ21cm~30cm
(16・18cmは、電磁調理器にご使用できません)
容量(mL)3500
質量(kg)3.2
外径×深さ(Φmm×mm)27×90、底径Φ175
TKG品番9-2109-0705
TKG品番(2017)6-1945-0705
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。
確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
システムと画質を評価するためのスターターキットです。
マシンビジョンでよく使用される6種類のNIR(近赤外線)フィルターで構成されています。
仕様近赤外線帯域用
フィルター6種類
材料ガラス基材およびアルマイト製リング
仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設
ポジション数3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード