「in-102」の検索結果
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MD151494
1個
¥329
税込¥362
翌日出荷
キャリア専用微粘着タイプ。
キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。
曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
色クリア
質量(g)26
寸法(幅W×高さH)(mm)115×135
1袋(4枚)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ギュッとしぼって繰り返し使える!ペーパークロス。
汚れがひどくなったら使い捨て!ロールカットタイプのペーパークロス。
約34×25cmのペーパークロスが24シート付。
カットラインが付いているので、ちぎってすぐ使える!ハサミで切ってもほつれないので、好きな大きさに切って使える!
用途シンクまわりに、食器拭きに、水切りマットとして、こぼれた飲み物に、窓の結露に、車内のお掃除に、エアコンのすき間に
材質レーヨン、ポリエステル
色オレンジ
シートサイズ(cm)約34×25
1個
¥859
税込¥945
欠品中
水性サインペン/インク色 黒/描線幅 0.33mm程度
インク色黒
線幅(mm)0.33
軸径(Φmm)11
高さ(mm)139
商品タイプ使い切り本体
1本
¥81
税込¥89
当日出荷
便利!火を使わないから倒れても安心!
LEDライト使用なので毎日安全に、安心して神棚を演出します。
LEDですがロウソクのような点滅演出があります。
神棚でもリモコンでラクラク点灯・消灯可能。
点灯後、約10分で自動消灯のエコ設計。
セット内容本体×2本、リモコン×1個、リモコン用CR2025ボタン電池×1個
材質本体/ABS樹脂、リモコン材質/PP樹脂・ABS樹脂
質量(g)約28(電池除く)
電源(1本あたり)単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)
寸法(cm)直径約4×高さ約14(1本)
光源LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トレンドのモダン仏壇にフィットするコンパクトサイズのLEDお線香。
火を使わないので、倒れても安心! 灰が出ないのでお手入れが不要。
リモコン式なので離れていても点灯・消灯。
気になるニオイ・煙がゼロ。
煙が立たず匂いが気にならない。
付属品リモコン1個※CR2025ボタン電池使用(モニター電池付)、線香部穴用栓6個(予備込)、保証書
材質台座/ABS樹脂、線香部/PC樹脂・PU樹脂・ステンレス、線香部用栓/ABS樹脂、リモコン/PP樹脂・ABS樹脂
質量(g)約40
電源単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)
寸法(cm)約直径6.9×高さ118
光源LED
電源自動OFF点灯後約10分
連続点灯時間(時間)約19(新品アルカリ乾電池使用時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式テープ/シール
材質平付型アルミ
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
リード線長さ(m)2
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式テープ/シール
材質平付型アクリル
質量(g)54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
リード線長さ(m)2
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質粉末ハイス
刃形スパイラル
コーティングTiN
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。
材質HSS(TiN)
表面処理TiNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質真鍮
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用
材質超硬
コーティングTiN
適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。
ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。
革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。
Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。
【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】
12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】
こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。
寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)
質量(kg)3.6
消費電力(W)0.7~1.2
入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)
温度補償-3mV/℃/2V (default)
保護等級IP32
公称電圧(V)12/24/36/48
充電電流(A)60
動作温度(℃)-35 to +45
端子25mm2 4AWG
負荷電流(A)20
取扱説明書(2.39MB)
入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
Description。We all like to know the temperature, right? Well, with the SparkFun TMP102 Digital Temperature Sensor, we've made it just about as easy as it gets. Based on the original Digital Temperature Sensor Breakout TMP102, we've added Qwiic connectors to bring this board into our plug-and-play Qwiic Ecosystem and added an address jumper instead of breaking out the address pin. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.。The TMP102 itself is an easy-to-use digital temperature sensor from Texas Instruments. While some temperature sensors use an analog voltage to represent the temperature, the TMP102 uses the I2C bus of the Arduino to communicate the temperature.。The TMP102 is capable of reading temperatures to resolution of 0.0625℃, and is accurate up to 0.5℃. The breakout has built-in 4.7kΩ pull-up resistors for I2C communications and runs from 1.4V to 3.6V. I2C communication uses an open drain signaling, so there is no need to use level shifting.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic TMP102 Digital Temperature Sensor Guide。Features。Uses the I2C interface。I2C Address:0x48 by default。(Three additional addresses available, as well)。12-bit, 0.0625℃ resolution。Typical temperature accuracy of ±0.5℃。3.3V sensor。Supports up to four TMP102 sensors on the I2C bus at time。2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0427-17
1個
¥1,498
税込¥1,648
33日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式テープ/シール
材質平付型アクリル
質量(g)82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×3
Description。The SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.。The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.。This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic LED Stick Guide。Features。10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85。Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)。2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0421-83
1個
¥2,498
税込¥2,748
33日以内出荷
オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
取付方式テープ/シール
材質平付型アルミ
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1
仕様コネクタA = 1/8インチメスコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 102
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×5、(mm換算)102×127●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):100(100V換算時:70W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)
アズワン品番65-8106-76
1枚
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×25、(mm換算)102×635●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):500(100V換算時:350W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)
アズワン品番65-8106-80
1枚
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
。[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 2021年版
取付方式シリコン吸着
液晶サイズ14インチ
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
色グレー
質量(g)(バッグ)約245
適合サイズ(フィルム)14インチ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約380×265×25
寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約340×235
特性防水、撥水
1セット
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,107
税込¥35,318
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ3
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:0.6
穴径d1(Φmm)ロータ:6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)96(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
最高回転速度(min-1)500
1個
¥25,173
税込¥27,690
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ通し軸用
シリーズ102
トルク(N・m)動摩擦:1.2
穴径d1(Φmm)ロータ:8
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)72(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
最高回転速度(min-1)500
1個
¥32,107
税込¥35,318
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ3
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6
穴径d1(Φmm)【ロータ】6
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)6
コイル電流(A)(at20℃)96
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥24,318
税込¥26,750
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ5
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4
穴径d1(Φmm)【ロータ】15
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)10
コイル電流(A)(at20℃)58
最高回転速度(min-1)500
1個
¥40,846
税込¥44,931
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ5
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4
穴径d1(Φmm)【ロータ】10
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)10
コイル電流(A)(at20℃)58
最高回転速度(min-1)500
1個
¥40,846
税込¥44,931
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ4
タイプ突合せ軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
穴径d1(Φmm)【ロータ】8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)8
コイル電流(A)(at20℃)72
最高回転速度(min-1)10000
1個
¥30,777
税込¥33,855
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ5
タイプ通し軸用
規格【キー溝】新JIS
シリーズ102
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4
穴径d1(Φmm)【ロータ】15
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)10
コイル電流(A)(at20℃)58
最高回転速度(min-1)500
1個
¥40,846
税込¥44,931
20日以内出荷
1
2
次へ