34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別数字 商品タイプセット品 材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg)22 寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224 寸法A(mm)本体総長さ:475 寸法S(mm)口金幅:100 寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7 寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75 寸法J(mm)口金高さ:45 最大締付力(kN)20(2t) 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ドリームプロダクト角印ステッカー
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。 レッド サイズS タイプ抜き 本体横(mm)35 本体縦(mm)35
1個(2枚)
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)


1枚
8,898 税込9,788
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

稲妻をイメージした一筋のリフレクトを施しています。軽量・屈強な腰袋です。
用途工具・パーツの収納。 材質(バイアス)ポリプロピレン 仕様ホルダー3本分付、ダメージプリント入 タイプ2段 適合ベルト幅(mm)60 生地ポリエステル
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






静電防止/ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステム飛出防止
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ通し軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】15 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)500
1個
40,846 税込44,931
19日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ通し軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】15 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)500
1個
40,846 税込44,931
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ通し軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)500
1個
40,846 税込44,931
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ通し軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)500
1個
40,846 税込44,931
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ4 タイプ通し軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)72 最高回転速度(min-1)500
1個
32,107 税込35,318
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ4 タイプ通し軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)72 最高回転速度(min-1)500
1個
32,107 税込35,318
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ4 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)72 最高回転速度(min-1)10000
1個
30,777 税込33,855
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】15 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】15 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ4 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)72 最高回転速度(min-1)10000
1個
30,777 税込33,855
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】15 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】15 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ5 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)10 コイル電流(A)(at20℃)58 最高回転速度(min-1)10000
1個
38,851 税込42,736
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付 サイズ4 タイプ突合せ軸用 規格【キー溝】旧JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 穴径d1(Φmm)【ロータ】10 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)72 最高回転速度(min-1)10000
1個
30,777 税込33,855
20日以内出荷

Description。We all like to know the temperature, right? Well, with the SparkFun TMP102 Digital Temperature Sensor, we've made it just about as easy as it gets. Based on the original Digital Temperature Sensor Breakout TMP102, we've added Qwiic connectors to bring this board into our plug-and-play Qwiic Ecosystem and added an address jumper instead of breaking out the address pin. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.。The TMP102 itself is an easy-to-use digital temperature sensor from Texas Instruments. While some temperature sensors use an analog voltage to represent the temperature, the TMP102 uses the I2C bus of the Arduino to communicate the temperature.。The TMP102 is capable of reading temperatures to resolution of 0.0625℃, and is accurate up to 0.5℃. The breakout has built-in 4.7kΩ pull-up resistors for I2C communications and runs from 1.4V to 3.6V. I2C communication uses an open drain signaling, so there is no need to use level shifting.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic TMP102 Digital Temperature Sensor Guide。Features。Uses the I2C interface。I2C Address:0x48 by default。(Three additional addresses available, as well)。12-bit, 0.0625℃ resolution。Typical temperature accuracy of ±0.5℃。3.3V sensor。Supports up to four TMP102 sensors on the I2C bus at time。2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0427-17
1個
1,998 税込2,198
33日以内出荷

。Description。The SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!。To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup Guide。Features。Uses I2C interface(Qwiic-enabled)。Four selectable addresses。0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B。16-bit resolution, 0.0078℃。High accuracy, digital temperature sensor。±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃。±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃。±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃。±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃。±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃。Operating temperature range。-55℃ to +150℃。Operating voltage range。1.8V to 5.5V。Typically 3.3V if using the Qwiic cable。Low power consumption。3.5μA(1-Hz conversion cycle)。150nA(shutdown current)。Programmable operating modes。Continuous, one-shot, and shutdown。Programmable temperature alert limits。Selectable averaging for reduced noise。Digital offset for system correction。NIST traceability。。Documents。Schematic。Eagle Files。Board Dimensions。Hookup Guide。Datasheet(TMP117)。Arduino Library。GitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-10
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷