1,076件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー本体に取付け、背台折れを防止
寸法(mm)200×63
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

TIT-P チタン補強プレート ニックス(KNICKS) 動画あり
ニックス(KNICKS)チタン補強プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途ホルダー本体に取付け、背台折れを防止。 寸法(mm)200×63 タイプチタン補強プレート。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

どんなキッチンにも似合うシンプルなフォルムの鉄瓶!IHクッキングヒーター、ガス火コンロ対応です。
材質本体:鉄鋳物(外側焼きつけ塗装)、つまみ:天然木 寸法(mm)196×153×高さ104(持ち手含まず) 質量(kg)2 容量(mL)1000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキット
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIT-P-B チタン補強プレート ニックス(KNICKS) 動画あり
ニックス(KNICKS)チタン補強プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途ペンチ、ドライバーホルダー301PDX・302PDX 用チタン補強プレート。 寸法(mm)202×35 タイプチタン補強プレート。 適合シリーズ301PDX・302PDXシリーズ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TIT-P-C チタン補強プレート ニックス(KNICKS) 動画あり
ニックス(KNICKS)チタン補強プレート
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させる補強プレート。ホルダー本体に取り付けることができ、背台折れを防止。
用途ラチェットホルダー100RDX用チタン補強プレート。 寸法(mm)160×35 タイプチタン補強プレート。 適合シリーズ100RDXシリーズ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50 高さ(mm)136 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個) 均等荷重(kg)30 床面高さ(mm)108 荷台寸法(高さ)(mm)108 荷台寸法(幅)(mm)262 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.18MB) 荷台寸法(奥行)(mm)262 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷

寸法(mm)45×40×30 質量(kg)0.51 適合管の呼び【PH・CD管】28以下
1箱(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷


Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
1組
7,680 税込8,448
翌々日出荷


1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷

1本
489 税込538
4日以内出荷

かさばらないから「持ち歩ける」 切れているから「使いやすい」 コンパクトな、マスキングテープとシールです。 テープの仕様にこだわった特別なシリーズです。
柄物
1パック(5冊)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界NO.1の圧倒的な品揃え充実したアフターサービス高品質且つ最適な価格でご提供 圧倒的な品揃え リサイクルメーカートップの取扱い機種数 キレイな印刷でコストも削減 どのような印刷物も鮮やかに表現。
1本
9,498 税込10,448
当日出荷


1セット(24本)ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。
仕様脚:32Φ 高さ(mm)700 キャスターなし 天板厚さ(mm)28 材質(脚)ステンレスクラッドパイプ グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-10 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
50,980 税込56,078
6日以内出荷

1セット(1個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3964-66
1ケース(1個)
149,800 税込164,780
93日以内出荷

1個
279 税込307
翌日出荷

1個
509 税込560
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。 寸法(mm)高さ575×横385×奥行250 容量(L)26 電圧(V)電池:37 最大積載量(kg)110 充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 充電時間(時間)2 消費電力量(Wh)73.26Wh 適合温度(℃)5から35(常温) ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
1個
58,900 税込64,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空パッド スターターキット
エコ商品
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーンゴム
1セット
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーステーと組合わせてお使いいただける受座です。
1セット
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語) 対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 機能タイマー入力機能、測定日時表示機能 使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート以上 ミツトヨ品番06AFM386 ハードディスク10MB以上の空き容量
1個
32,980 税込36,278
当日出荷



DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4 消費電力(W)20 電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A 表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1) インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1) 解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6 最大延長(m)100 音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声 ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
159,800 税込175,780
7日以内出荷

持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
NRR値28dB オレンジ 材質ポリウレタン、TPE サイズフリー SNR値36dB
1組
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質&スマート 大切なiPad をより機能的に。 しっとりとしてなめらかな手触り。 品のある質感と光沢が美しいPUレザーを使用しています。 Apple Pencilを収納できるゴム製のホルダーを搭載しています。 名刺サイズ(約95×60mm)のカードが収納できます。 3WAYスタンド機能。 動画視聴やタイピングなど、用途に合わせた使い分けが可能です。
対応機種2021 iPad Pro 11inch (第3世代) 材質PUレザー 特性3WAYスタンド機能、カード収納
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad Pro 2020 (12.9インチ) ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ LEPLUS 動画あり
【貼り付けキットPro付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトをカットして目に優しい/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス 【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPad Pro 2020 (12.9inch)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
9,198 税込10,118
当日出荷

12mmの頑丈なスチールシャックルです。ソフトカバーでコーティングされており、摩擦による傷を防ぎます。
用途自転車の防犯対策に。 質量(g)860 太さ(mm)スチール:12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)