カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- バイク純正部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車純正部品(9)
- 制御機器(8)
- 機構部品(8)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- CKD(11)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- 住友重機械工業(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 旭精工(6)
- エスコ(6)
- 矢崎化工(5)
- Optibelt(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ヨシカワ(3)
- Gクラフト(3)
- SMC(2)
- スバル(2)
- 東京発条製作所(2)
- スマートバリュー(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「j-119」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ
azbil(旧:山武)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から52日以内出荷リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ
AQ-J ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から83日以内出荷1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
2重ビアタンブラー
磨き屋シンジケート¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷冷たいものを注いでも水滴がつきにくい、熱も伝わりにくく2重構造。ビールはもちろん、焼酎などお湯割りでも楽しめます。材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)205全幅W×全高(mm)72×128
二重タンブラー
ヨシカワ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)3日以内出荷冷えたビールをより美味しく!。ステンレスをリッチに使用した2重構造仕上げ。材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×128
磨き屋 2重ビアタンブラー(ダイヤモンドカット仕上)
ヨシカワ¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷高級感のあるダイヤモンドカット。 2重構造だからオールマイティーな使い勝手はもちろん、陶器のような口当たりを実現しました。材質18-8ステンレス容量(mL)340質量(g)205全幅W×全高(mm)72×128品名・タイプショットグラス
二重タンブラーダイヤモンド
ヨシカワ¥17,980税込¥19,7781セット(2個)3日以内出荷2重構造プラス高級感溢れるダイヤモンドカット仕上げ。表面の凹凸が研磨の美しさを引き立たせる逸品です。材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)72×72×128
非鉄用 軸付砥石 2本組
サンフレックス¥479税込¥5271箱(2本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
ステンレス薄鋼電線管
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1535アズワン品番65-7875-67
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1654アズワン品番65-7887-29
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個欠品中OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1795アズワン品番65-7889-45
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0940アズワン品番65-7889-80
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0382アズワン品番65-7878-98
ペンタカット チップ PENTA 24N-J-RS
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JBシリーズ JB-119
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)29.6初張力(N)0.6総巻数(巻)40.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)56.1
Jスプリング JAシリーズ JA-119
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.16自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.25外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)3.8
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
OPPクリアポケット 中紙有2穴
スマートバリュー¥1,098税込¥1,2081パック(50枚)当日出荷2穴タイプのポケット。透明度の高いOPP製!種類替えポケットサイズA4-S色中紙色:イエロー穴数2仕様タテ入れ、中紙あり、エンボス加工なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05外形寸法(縦×横)(mm)299×230内寸法(縦×横)(mm)298×216

















![[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504664-220411-02.jpg)