20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016&#x27;) 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044&#x27;) 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016&#x27;) 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044&#x27;) 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

1パック(1000個)ほか
32,980 税込36,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレス キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(280個)ほか
69,980 税込76,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 長さ(cm)8.5
1本
559 税込615
当日出荷

キーイングX 材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(175個)ほか
67,980 税込74,778
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Sヘッダー サイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(90個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,040 税込5,544
当日出荷

1台
2,598 税込2,858
91日以内出荷


直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯 形状下面開放(埋込型) 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)126 埋込穴長(mm)44 埋込高(mm)800 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
32日以内出荷