130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製!帯電不織布により静電力(クーロンカ)で異物をしっかりキャッチ!静電帽。独自放電加工技術により電荷の持久性及び経済性に優れている。エレクトレット(帯電化)加工により抜け毛、ホコリなどの落下を防ぎます。スティック形状で取り扱いやすいです。ゴムの伸縮性が優れていますので、圧迫感がなく快適に長時間使用が可能です。使い切りタイプですので、衛生的です。国内エレクトレット加工不織布使用の安心な国産品です。合成ゴム使用で、ラテックスアレルギーの心配はありません。コンパクトに折り畳まれています。
用途食品工場や給食事業、化粧品、薬品の製造現場 材質不織布:エレクトレット加工ポリプロピレン不織布、ゴム:ラテックスフリー合成ゴム 機能ストレッチ
1ケース(20箱×100枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

研究室において実験家各位が御自分で各種の装置を組立てる場合に使用する全透明摺合せジョイントで、特徴は、グリースを使用せずに漏洩が少なく、また実験終了後の装置の分解の際に、おこりやすい摺合せの固着しにくくなっております。材質はほうけい酸ガラス-1で、加工がしやすく組立後の歪みによる破壊も少なく、また一般に管材も販売されておりますので、それらの入手及び組立に便利です。
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

初心者ドライバーの安全運転に。 貼り直しができる車外用ステッカータイプ マグネットの付かない樹脂ボディやアルミボディ車への取り付けも可能。道路交通法基準適合品 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ
材質PVC
1枚
599 税込659
6日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ 外径D(Φmm)320 幅B(mm)52 番号【NSK】NJ236M 寸法r(mm)最小4 内径d(Φmm)180 寸法r1(mm)最小4 呼び番号236 寸法FW(mm)217
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷

セーフラン安全用品防寒帽子マスク付き
1枚5役の多用途仕様防寒帽子で超あたたか。耐久性に優れたポリエステル100%です。肌に触れる内側は柔らか起毛で優しい使い心地。フェイスマスク、ネックウォーマー、帽子、マフラー、耳あてとしての役割もこれ1枚。多用途仕様で頭から顔まわり、首、耳、口部をしっかり防寒できます。
用途防寒対策として。 仕様マスク取り外し可 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ(大人用)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性。ロングライフ分別回収。
材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス 全長(mm)165 質量(g)69 線幅(mm)10×18
1本
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66m
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 種類厚鋼電線管
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。たっぷり厚みをもたせた起毛で靴内あったか。ふわふわ起毛がやわらかな肌触りで快適な履き心地です。十分な厚みがありますので、立ち仕事時などの足裏の負担軽減も期待できます。汚れが気になる場合は薄めた中性洗剤でやさしく手洗いし自然乾燥させてください。
仕様●材質:ポリエステル100%●サイズ:約27.5cm アズワン品番65-8884-74
1双
769 税込846
6日以内出荷

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)







ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-236
1個
385 税込424
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)四点接触玉軸受
四点接触アンギュラ玉軸受は、両方向のアキシアル荷重を支持できる軌道面をもったラジアルタイプの単列アンギュラ玉軸受です。複列軸受よりアキシアル方向の占有スペースがかなり小さくなります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


エスコ品番EA949AJ-236 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(24本)
455 税込501
当日出荷

仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。 材質なまし鉄線 質量(kg)25 長さ(m)375 線径(Φmm)3.2 番手10 アズワン品番64-7965-85
1巻
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
9,520 税込10,472
翌日出荷






1個ほか
868 税込955
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)