カテゴリ

  • バイク部品(76)
    • 電装(17)
    • 外装系(36)
    • ブレーキ系(3)
    • 駆動系(6)
    • 吸気系(1)
    • オイル・燃料系(2)
    • 操安系(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
    • ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(2)
    • バイクカバー(3)
  • オフィス家具(32)
  • 学童・教育用品(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja07」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
ヒンジコネクタL SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタLSUS(エスユーエス)
584税込642
1個
当日出荷
マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)45
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 55A D110
サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 55A D114
メーカースバル
シートカバー JA-STYLEシートカバーJA-STYLE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から36日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
用途脚、人体通過検出、存在検知仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズomron(オムロン)
539,800税込593,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズomron(オムロン)
269,800税込296,780
1セットほか
翌々日出荷
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)
299,800税込329,780
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズomron(オムロン)
269,800税込296,780
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
セーフティライトカーテン F3SJ-A omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Aomron(オムロン)
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力検出距離(m)0.2~9最小検出物体(mm)Φ25
カバー SHIMANO(シマノ)カバーSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
検定付きはかりデジタル料金はかり  SQシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から31日以内出荷
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-7JA(床出しΦ7用)複管用 ノーリツ樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-7JA(床出しΦ7用)複管用ノーリツ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
メーカー商品コード502111
ダブルショートブレーキレバー CF POSHダブルショートブレーキレバーCF POSH
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
S/カブ110、JA07
BOMBERマフラー(限定品) TAKEGAWA(武川)BOMBERマフラー(限定品)TAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
スーパーカブ110/PRO(JA07)
アルミ鍛造強化ブレーキアームキット TAKEGAWA(武川)アルミ鍛造強化ブレーキアームキットTAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
カブ110(JA07)
リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) TAKEGAWA(武川)リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
スーパーカブ110(JA07-1000001~)
リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) TAKEGAWA(武川)リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
スーパーカブ110(JA07-1000001~)
リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) TAKEGAWA(武川)リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
スーパーカブ110(JA07-1000001~)
LEDフォグランプ取付ボルトセット TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプ取付ボルトセットTAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スーパーカブ110(AA04/JA07/JA10)用
用途スペシャルパーツ武川補修部品
リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
スーパーカブ110(JA07-1000001~)
LEDフォグランプキット(2個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(2個入)TAKEGAWA(武川)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー)TAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950/レモンイエロー)TAKEGAWA(武川)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入)TAKEGAWA(武川)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入)TAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)TAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)
LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(カットライン/10W/2色)TAKEGAWA(武川)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
LEDフォグランプキット(1個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット(1個入)TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W Haier(ハイアール)窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-WHaier(ハイアール)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W Haier(ハイアール)窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-WHaier(ハイアール)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700
シート ダブル KIJIMA(キジマ)シート ダブルKIJIMA(キジマ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
JA07、JA10で好評だったダブルシートを2018年モデルにもという声に答え、新規に設計しました。タンデムライディングでの安心感はもちろんストリートカスタムとしてもカジュアル度が一気にアップします。シート本体、取付ステー付。ロック機構あり。バッグサポートとの併用も可能。
適合メーカーHONDAセット内容シート本体、取付ステーブラック適合車種スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ110:2BJ-JA45
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(405件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
ja07 キャリア特集