107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.02 自由長(mm)20 初張力(N)0.08 総巻数(巻)51.5 外径(mm)3.5 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.18 使用長さ(mm)76.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷


高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)クロスコネクタS
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)18
1個
330 税込363
当日出荷


JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチ
エコ商品
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB) グリーン購入法適合
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。 付属品プラスティック製タグ 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
1本
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイドカラーで華やかなワークスタイルに
仕様ポケット内側ペン差し付 混率(%)【ドビー】ポリエステル85/綿15 機能抗菌・防臭、形態安定 性別女性 袖丈七分丈
1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1着
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1着
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。 Sは女性用シルエット。 ポケット内側ペン差し付。 形態安定。
1枚
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1着
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

汗ジミ防止素材なので仕事中の汗も気にならず快適! ストレッチ性があり動きやすい機能派ポロシャツシリーズ
材質ボタン/プラスチック 混率(%)【デュアルファイン(R)】ポリエステル100 機能撥水、ストレッチ、消臭テープ 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
1着
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。 Sは女性用シルエット。 ポケット内側ペン差し付。 形態安定。
色(柄)ギンガムチェック 生地ポリエステル65% 綿35%
1枚
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻(3枚)ほか
969 税込1,066
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等 材質ASA+PC-FR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など 仕様正方形フランジ付 材質ASA+PC-FR トラフィックホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)スチール(アクリルコート) 爪部マグネット爪、0点補正移動爪 目盛種別両面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)34 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)120 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプRD スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)75 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)150 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプGR スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)35 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)70 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプWH スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)120 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプERD スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)75 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)150 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEGR スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)34 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)35 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)70 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEWH スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

工具ホルダーに脱着できるカラビナ付です。衝撃に強いゴムジャケットタイプです。マグネット爪や両面目盛りを採用しています。
トラスコ品番256-6697 材質テープ:スチール、テープコート:アクリル、ケース:ゴムジャケット テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 表示455ピッチ 目盛仕様尺相当 機能0点補正移動爪 水平保持(m)2.4 爪部マグネット爪
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)