カテゴリ

  • バイク部品(22)
    • バイク用スパークプラグ関連(1)
    • バイクカスタムパーツ(3)
    • エアーフィルター(2)
    • バッテリー(2)
    • サイドスタンド・センタースタンド(1)
    • リレー・ハーネス(1)
    • バイク用ブレーキパッド(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「jf56」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORSA-EV02 ステンレス PCX125 2014~EBJ-JF56 BEAMS(ビームス)

    CORSA-EV02 ステンレス PCX125 2014~EBJ-JF56

    BEAMS(ビームス)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    政府認証/22年騒音規制対応
    適合車種PCX125 2014~EBJ-JF56
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • スタンドスイッチキャンセラー KITACO

    スタンドスイッチキャンセラー

    KITACO(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。 PCX125(JF28-1100001~/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム等 ※全て国内仕様に限ります。
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(158件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(135件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • ウエイトローラーSET KITACO

    ウエイトローラーSET

    KITACO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
  • ノンフェードディスクパッド KITACO

    ノンフェードディスクパッド

    KITACO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    ストリート用。
    材質ノンアスベスト材タイプPH-7主な適合車種PCX125(JF28/JF56)/150(KF12)・Dio110(JF31)・リード110EX(JF19-1200001-)・ズーマーX・ベンリィ適合メーカーホンダ
  • [電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ

    [電波]掛時計 EA798シリーズ

    エスコ
    8,730税込9,603
    1台
    翌日出荷
    ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
    仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
    仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
  • ブラケットインタークーラー (JF) MAZDA(マツダ)

    ブラケットインタークーラー (JF)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドルレバーS(HR17)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(HR17) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ガイドローラー PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ガイトローラーピン PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

    CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証

    BEAMS(ビームス)
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様JMCA認定/政府認証品
  • ハンドルレバーS(HL17)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(HL17) K-PIT

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • インジケーターランプ ホンダ

    インジケーターランプ

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
    適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
  • 2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用 TAKEGAWA(武川)

    2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
    用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
  • ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ)

    ハイスピードプーリー ウエイトローラー付

    DAYTONA(デイトナ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用。
    仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個●プーリー本体にテフロン加工はありません。付属品DWRウエイトローラー13g 6個適合車種PCX125〈JF28/56〉/LEAD125〈JF45〉
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
"jf56" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷