カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 継手(34)
絞り込み
呼び径(A)
- 6(34)
- 8(9)
- 10(6)
- 15(3)
- 20(1)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(48)
- 3/8(50)
- 1/2(146)
- 3/4(165)
- 1(177)
- 1-1/4(158)
- 1-1/2(153)
- 1-3/4(1)
- 2(175)
- 2-1/2(101)
- 3(127)
- 4(105)
- 5(52)
- 6(48)
- 8(3)
- 10(1)
種類
エルボ(7)
キャップ(1)
ストリートエルボ(2)
ソケット(10)
チーズ(3)
ニップル(4)
ブッシング(3)
プラグ(3)
ユニオン(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(16)
- 鋳鉄(16)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(34)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「jfe」の検索結果

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥399税込¥4391個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥699税込¥7691個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥599税込¥6591個3日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個3日以内出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥339税込¥3731個4日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥299~税込¥329~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥339税込¥3731個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥229税込¥2521個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケットサイズS種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥229税込¥2521個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボサイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥339税込¥3731個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥339税込¥3731個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥189税込¥2081個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥169税込¥1861個5日以内出荷材質スチール製形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥399税込¥4391個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥879税込¥9671個6日以内出荷材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥1,788税込¥1,9671個6日以内出荷材質SCS13形状ユニオン種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥599税込¥6591個6日以内出荷材質SCS13形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応