日本継手(旧:JFE継手)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
スチール製
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
注意
※呼び径6~10Aはスチール製になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法b(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055736
10A
3/8
8
10
12
¥
430
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
82056269
6A
1/8
5
6
7
¥
430
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
82057389
8A
1/4
7
8
9
¥
430
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材