カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 測定用品(12)
- 制御機器(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- azbil(旧:山武)(7)
- HI-LEAD(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MIEテクノ(1)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(6)
- エレポン化工機(1)
- 吉年(2)
- 岩崎製作所(2)
- 日本バルカー(7)
- 日東精工(1)
- 村部フランヂ(2)
- 桑名金属工業(1)
- 第一計器(10)
- 築地製作所(3)
- 長野計器(1)
エコロジープロダクト
「jis10k-15a」の検索結果

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
打ち抜きガスケット
アズワン¥979税込¥1,0771個当日出荷から12日以内出荷純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-15厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA351DK-15厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷から12日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン形状RFケース形状A型タイプフランジ式標準規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥49,980~税込¥54,978~1セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980税込¥59,3781セット10日以内出荷仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥689税込¥7581枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から42日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
フランジ用Uバンド ステンレス
HI-LEAD¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応質量(kg)23.2消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時)対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9機能プリント、コピー、スキャン、ファクス用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒解像度HP ImageREt 3600保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分内部メモリー標準:2GB、最大:2GB本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8使用推奨温度範囲(℃)15~27使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないことフォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria)用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ)用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint耐久性5年または、45万ページ給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%)商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)22.36TEC値0.425kWhコントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
ウィングポンプ 全砲金
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体水駆動方式手動式
ウィングポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
定量ポンプ
エレポン化工機¥189,800~税込¥208,780~1台10日以内出荷から28日以内出荷高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等モーター全閉外扇屋内型材質(ボール)セラミック吸込全揚程(m)-1.5材質(Oリング)バイトン
うず巻き形ガスケット(内外輪付) ブラックタイト
日本バルカー¥1,698~税込¥1,868~1個11日以内出荷うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、内外輪を取り付けたタイプです。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)用途特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ブラックタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
うず巻き形ガスケット(内外輪付) ホワイトタイト
日本バルカー¥1,798~税込¥1,978~1個11日以内出荷から19日以内出荷うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。耐薬品性に優れたバルフロン(PTFE)テープをフィラー材に用いたうず巻形ガスケットです。他のフィラー材で使用できないような腐食性流体のシールや、気密性に優れているため、ガス体や真空シールに適したガスケットです。内外輪を取り付けたタイプです。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へのサービスが可能です。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。用途特に腐食性流体や酸素のシール、およびガス体や真空シールのガスケットとして適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ホワイトタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
鋼圧縮シートガスケット V7027G
日本バルカー¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
うず巻き形ガスケット(外輪付) ホワイトタイト
日本バルカー¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。耐薬品性に優れたバルフロン(PTFE)テープをフィラー材に用いたうず巻形ガスケットです。他のフィラー材で使用できないような腐食性流体のシールや、気密性に優れているため、ガス体や真空シールに適したガスケットです。外輪を取り付けたタイプです。外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。平面座フランジに使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため、No.7596(内外輪付)をおすすめします。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へのサービスが可能です。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。用途特に腐食性流体や酸素のシール、およびガス体や真空シールのガスケットとして適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ホワイトタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト
日本バルカー¥2,298税込¥2,5281個11日以内出荷うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。原子力仕様の製品も製作可能です。用途温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。種別うず巻き形ガスケット材質フィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、内輪:ステンレス鋼(SUS304)、外輪:炭素鋼種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5









![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)