531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様小型、CAC製、汎用 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 材質(ガスケット)PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15] 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
98 税込108
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン形式リベット 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品名称ゲンソクチエーン(#40-66JL) 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 図解NoHNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MDC-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.13、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.13、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.13
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

部品名称ゲンソクチエーン(#40-68JL) 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 図解NoMDC-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.14、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.21、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.14、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.14、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.21、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.21、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.14
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

日立産機システムJL型インラインポンプ
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-340/4JL。販売備考:1キャリパー分の価格です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

三菱マテリアルチップ SOET-JL
形状正方形90° コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEET-JL
形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
1式
104,000 税込114,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽やかに羽織れるのにテーラー襟の仕様。ゆったり感のあるシルエットを比翼デザインですっきり仕上げ。※ゆったりめの肩巾設計。※右前合わせで比翼ボタン仕様。背抜き裏地&バイアス使いテープ
ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能名札ホール/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン 入数1枚 性別女性用
1着
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACアダプター。 対応機種:CTK-230、CTK-4000、CTK-496、LK-107、LK-108、LK-207、LK-208、MA-150、WK-210、CTK-560L(付属:LK-65/55/35/20/01PC、CTK-651/541/495)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式 各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」専用の棚板です。 オープン保管庫、引き違い保管庫、両開き保管庫の追加用にお求めください。
付属品棚受用金具4個 材質スチール(樹脂焼付塗装) 質量(kg)1.6 ホワイト 最大積載量(kg)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×312×15 棚板厚さ(mm)15 サービス分類組立・設置・取付
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軽やかなショート丈のブルゾンシルエットをメンズライクな襟デザインや。右前仕様で、きちんと感のあるジャケットに。新鮮な着こなしが叶います。※右前合わせ仕様。※ピークドラペル&ラペルホール。※スマホも入る大きめのポケット。※襟裏ボタン
ブラック 混率(%)ポリエステル100 機能名札ホール/ラペルホール/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン 入数1枚 性別女性用
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホワイト サイズJL 混率(%)綿40、ポリエステル60 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)54 身幅(cm)45 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)61
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ネイビー サイズJL 混率(%)綿40、ポリエステル60 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)54 身幅(cm)45 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)61
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備 仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)31.2 端子形状M6ボルト 最大トルク(N・m)9(92kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217 定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C) 充電電流(A)最大30 関連資料(0.09MB) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
緑色 ばね定数(N/mm)98 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)20 穴径DH(Φmm)40 自由長Lo(mm)51
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」の両開き保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。
タイプ両開き扉 機能ラッチ機構 シリンダー錠 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」のオープン保管庫です。 幅700mm×奥行400mmのコンパクトサイズで省スペースオフィスにおすすめです。 高さバリエーションも豊富で天井までの収納スペースを有効活用できます。 上置きと下置きを組み合わせれば収容量がアップします。
ホワイト タイプオープン グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 材質(ヘッド)プラスチック 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度最小3000N 開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)80以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm)最小2×2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)