3,744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
7日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC
薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24 出力【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 接続4P 端子台 (プラグ同梱) 入力【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱) メモリー保持:なし 基板寸法(mm)112×77 各種認証規格:CE 通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱) カレンダー機能:なし プログラムメモリ容量8k step アナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし 拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。 プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11 USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ 接続方法フレキ 関連資料(0.07MB) 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他 材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ 使用温度範囲(℃)-40~+125 寸法A(mm)2.54 寸法B(mm)5.54 適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10 表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709100
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア接続QF仕様 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709099
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然循環給湯付風呂釜取り替え専用。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法締付バンド 関連資料(0.09MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709115
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709096
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレキ 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709095
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°/90°曲がり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手QF仕様 関連資料(0.07MB) 配管取出方向ストレート
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)JX サイドキャビネット
エコ商品
JXシリーズのサイドキャビネット。前面はデスク天板と同じカラーを採用し、統一感を演出します。
仕様オールロック機能、転倒防止コロ付き 付属品ペントレー1個、鍵2枚、仕切板L1枚(US-SI-L) 材質本体・天板・引出=鋼板(樹脂焼付塗装)、鏡板=メラミン樹脂化粧板、取っ手=アルミ(樹脂焼付塗装) 幅(mm)396 高さ(mm)603 奥行(mm)612 キャスター双輪キャスター(ストッパーなし) 最大積載量(kg)引出上・中段=10、下段=20 引出し内寸法(mm)上段=W328×D442×H75、中段=W328×D442×H114、下段=W317×D527×H295 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.79MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 配管取出方向90°曲がり
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ターンロック
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
1個
799 税込879
当日出荷


セブンユニフォーム男女兼用ネクタイ JX4664
混率(%)ジャカード[ポリエステル100%]
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:30-50 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709090
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

ハイブリッドホース対応。バンド2個入。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT-C□□62-2、GT-□□60-2、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法タケノコ継手 関連資料(0.08MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709356
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷


セブンユニフォーム男女兼用ネクタイ JX4663
混率(%)ジャカード[ポリエステル100%]
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:15-35 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709089
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709093
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709092
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

セブンユニフォーム男女兼用ネクタイ JX4666
混率(%)ジャカード[ポリエステル100%]
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法ロー付 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709091
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

セブンユニフォーム男女兼用ネクタイ JX4665
混率(%)ジャカード[ポリエステル100%]
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法クイックファスナー 関連資料(0.09MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709097
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法クイックファスナー 関連資料(0.09MB) 配管取出方向90°曲がり メーカー商品コード709098
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷