27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ZM Series(ZM103A~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)



ZM103 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ZM103 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1334 アズワン品番65-7569-33
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1332 アズワン品番65-7657-56
1セット(825個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775 アズワン品番65-7670-60
1セット(775個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ARGO TEMPOは、エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。昨今のオールラウンドなロードバイクのバランスのとれたジオメトリに適したライディングフィールを提供するよう設計されています。そのノーズデザインと人間工学に基づいたカットアウトは、軟部組織への圧力を大きく緩和させます。 パッドは、より直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。 ARGO TEMPO R3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。 ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。 R3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。 Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。 タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。 ※限定商品
幅(mm)150 質量(g)229(150mm) 仕様サドル長:260mm、160mm、235g(160mm)、75mm幅部分の高さ:45mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:103mm、レール:7×7mm K:iumレール
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X35
規格M8X35 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.57MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoBSD-6020LTP-W ブーム水配管部品_No.6、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.32、MS651DR4T-K ドラム組立部品_No.27、BSA-420JS 2001ネン フレーム部品_No.26、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクボルト M8X35_No.71、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.27、BSA-420JESG G-4 フレーム部品_No.26、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.23、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.31、MS410R4T-K ドラム組立部品_No.22、MBW270E-M 本体部品_No.13、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクボルト M8X35_No.13、BSA-420JESG G-3 フレーム部品_No.26、MS551DR4T-K ドラム組立部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S フレーム部品_No.26など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M101シユ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.59MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、VSA100-1990ネン 本体部品_No.40、SSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.10、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.30、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 6カクナット_No.31、G-3 ブーム部品 6カクナット_No.3、SSA-S1002(4)-1 バッフルプレート部品_No.9、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.11、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.23、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、SSA-S1002 バッフルプレート部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM100-11 本体部品_No.40、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.40、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MJI-1010 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.22、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.11、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ZM Series(ZM103M-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1組
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード