電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605
材質SUS304
TKG品番9-0389-0801
TKG品番(2017)6-0351-0901
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質ステンレス304
形状ヘルール
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
材質SUS304
下径(Φmm)15
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。
セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式吸上式
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
吐出量(L/min)185
カップ容量(mL)750
ノズル口径(Φmm)1.5
ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
種類片手ハンマー
材質(頭)SUS304
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ伸縮タイプ
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
材質18-10ステンレス
穴径(Φmm)ペパー:2×2個、ソルト:2×1個
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。
材質シリコーンゴム
仕様ハウジング1ZMSR用ガスケットシリコーンゴム
トラスコ品番836-2936
質量(g)4
タイプカバーヘッド部用
2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。
トラスコ品番819-5716
材質EPDM
質量(g)4
タイプカバーヘッド部用
寸法Φ32×45mm
2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)80
寸法D(mm)40
寸法E(mm)41
寸法B(mm)50
寸法C(mm)30
寸法X(mm)9
寸法W(mm)60
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)15
寸法R(mm)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン
タイプ支持側(角型)
寸法A(mm)80
寸法D(mm)40
寸法E(mm)41
寸法B(mm)50
寸法C(mm)30
寸法X(mm)9
寸法W(mm)60
寸法Y(mm)14
寸法d2(mm)15
寸法R(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
寸法C(mm)54
関連資料(0.22MB)
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)16
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
防塵・防水等級 IP69Kの計量台。適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V
用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
動作温湿度範囲-10℃~40℃
防塵防水性能IP69K
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質AISI SS304(SUS304相当)
寸法D(mm)18.3
寸法C(mm)54
関連資料(0.21MB)
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
3M(TM)社が研究・開発した「シンサレート(TM)高機能中綿素材」を使用した掛けふとんです。詰めもの下層はシンサレート(TM)高機能中綿素材で、保温効果が高く、身体から発する熱を外に逃がしにくい構造です。化学繊維のため臭いやアレルギーも安心。上層は中空わたで、あたたかい空気を取り込んで逃しにくくなっています。身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。抗菌防臭加工が施されています。側生地は肌触りのよいフリース生地です。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。
色アイボリー
機能保温効果・吸湿発熱効果・抗菌防臭加工・洗濯可能
目付(g/m2)(生地)180
材質(中材)上層:ポリエステル100%、下層:ポリエステル55%、ポリプロピレン45%
材質(側地)パイル糸:ポリエステル100%、地糸:ポリエステル55%、レーヨン45%
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
色(本体)グレー
均等積載量(kg/段)70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ