主な適合純正品番64340-K10-910
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
主な適合純正品番64336-K10-910
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 k x 8ワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(23個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128 k x 8●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(23個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
CY7C109B / CY7C1009B とピン及び機能の互換性があります。高速 tAA = 10 ns 低アクティブ電力 ICC = 80 mA @ 10 ns 低 CMOS スタンバイ電力 ISB2 = 3 mA 2.0 V Data 選択解除時に自動的に電源がオフになります。TTL互換の入出力 CE1 、CE2 、OE オプションを使用してメモリを簡単に拡張できます。CY7C109D は、鉛フリー 32 ピン 400-Mil ワイド成形 SOJ 及び 32 ピン TSOP I パッケージで提供されています。CY7C1009D は、鉛フリーの 32 ピン 300-Mil ワイド成形 SOJ パッケージで提供されています。
仕様メモリサイズ = 1Mbit、構成 = 128 k x 8ビット、ワード数 = 128k、1ワード当たりのビット数 = 8bit、最大ランダムアクセス時間 = 10ns、クロック周波数 = 100MHz、ローパワー = あり、タイミングタイプ = 非シンクロナス、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOJ、ピン数 = 32、寸法 = 0.83 x 0.305 x 0.11mm、高さ = 0.11mm、動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属
トラスコ品番768-0929
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100
グリップ径(Φmm)18(最小部)
定格時間(分)15
標準ビットK-109-10
チャック径(Φmm)2.35
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応
質量(kg)49
最高回転数(min-1[r.p.m])4,300
電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA
最大遠心力(xg)3,000
タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)
温度計-10~30℃
サービス分類レンタル
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO17-ASZ。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.2。重量[キログラム]:1.1。STD音量:96 dB / 6500 rpm。音量:96.8 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフルは別売です(品番:V-TUV109/1)。別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(品番:L-K10SO7T)。このオプショナルリンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:136.21kW/13150rpm。最大出力:136.65kW/13050rpm。STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm。最大トルク:109.4Nm/11450rpm。オプション:品番:L-K10SO7T,V-TUV109/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品ガスケット
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状コニカル
質量(kg)1.1、STD:2.2
色チタン/カーボン
タイプスリップオン
音量96.8 dB / 6500 rpm
加工無
音量(dB)STD:96/6500rpm
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
「Air」を取り込もう。あなたのスマートフォン、タブレット、コンピューターから、無敵の高解像度Bluetoothストリーミング楽しみましょう。
仕様●SN比:109dB (A) @ 0dBFS●THD & N@0dBFS:< 0.0015% 10k Load●ダイナミック・レンジ:109dB (A)●出力インピーダンス:< 50Ω
質量(g)295
消費電力(W)< 2.5
出力Audio RCA L/R
電源DC5V/0.5A
出力電圧(V)2.05 (+/-0.05
入力Bluetooth 5.0(aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, HWA/LHDC, AAC, SBCコーデック)
周波数特性20Hz - 20kHz <+0/-0.5dB (44.1kHz)、1Hz - 44khz <+0/-3.0dB (>= 88.2kHz)
保証期間12ヶ月
チップセットQualcomm QCC 5100 series
サイズ(mm)158(長さ)×100(幅)×35(高さ)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
鉛レス
鉛レス
強靭です
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0
接続方式フランジ
材質(シート)NBR
使用流体静流水・脈動水・油
呼び圧力10K
バルブ種類ウイングチャッキバブル
備考※2008年7月~
部品名称シユノズルチツプHA-801-20
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.56MB)
図解NoMSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.10、VSM110-15 ノズル部品_No.82、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.10、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.10、VSM110-15-1 ノズル部品_No.109、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.10、VSM110-15K ノズル部品_No.109、VSM110-15S ノズル部品_No.124
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格M103シユ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.58MB)
図解NoBSM-500F 付属品 オプション部品_No.11、HR-12K 駆動部部品_No.58、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.24、KBM-55DX 付属品 オプション部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 6カクナット M10 3シユ_No.58、MR-10 駆動部部品_No.109、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.24、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.26、HR-10K 駆動部部品_No.109、MR-5 駆動部部品_No.109、HR-5K 駆動部部品_No.109、KBM-500D-1 第1段ブーム 左 2009年7月~部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.46
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB)
図解NoMSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) スイッチ、プラグ部品_No.2、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.18、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)スイッチ、プラグ部品_No.2、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)スイッチ、プラグ部品_No.2、MSV413R1T-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.2、MSA413R3-M(8.5) エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.30、MSA513R3-M エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.30、MSV413R1TB-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.2、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.3、MSA413R3-M エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.30、MSA413R2T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.2、MSA513R2T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.2、MSV413R2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.18、MSA410R2T-M スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.2、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) スイッチ、プラグ部品_No.2、MFH-P300 エンジン セル、ラベル部品_No.3、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB)
図解NoMS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.27、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネルなど
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.33、MK413EA コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品_No.33、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS413R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSV413R1T-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、FSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 リール_No.43、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.33など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMSA413-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.17、MS413ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケット部品_No.17、MSV413R1T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MS410ESL-3M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.17、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MSA413R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプなど
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV109/1。販売備考:指定以外のサイレンサーへの使用不可。S-K10SO17-ASZ用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-18。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 16-18。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-18。タイプ:オプション エンドバッフル。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO17-ASZ
適合【関連商品】品番:S-K10SO17-ASZ
区分オプションパーツ
タイプオプションエンドバッフル
1個
¥8,998
税込¥9,898
92日以内出荷
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(中国語)
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
関連キーワード