97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
材質(本体)スチール 間口(mm)842 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 均等積載量(kg/段)60
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL075(W/21、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL050(W/14、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)19
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL050(W/14、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL100(W/28、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)33
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL100(W/28、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状AF タイプL075(W/21、H2.5) 種類タイミングプーリ 寸法LA(mm)26
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン
1リンク
2,398 税込2,638
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.42kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7099-98
1セット(500個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.42kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-6988-82
1セット(10個)
189 税込208
7日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810 機能縦置きトレー3列4段12人用+下シェル、ポストなしICメンバー錠、コンセント付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
669,800 税込736,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810 機能縦置きトレー3列4段12人用+下シェル、ポストなしICメンバー錠、コンセント付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
659,800 税込725,780
28日以内出荷


1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1リンク
1,398 税込1,538
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)


1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50 適合機種メーカー日立用
1個
797 税込877
当日出荷

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
1個ほか
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200 使用場所冷蔵庫 適合機種メーカー日立冷蔵庫用 純正品番RJK-30
1個
1,803 税込1,983
当日出荷


本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)8 消費電流(mA)最大0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ) コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2019/5月現在)【Apple】iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPad(6th generation)、iPad mini 4、【ドコモ】MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SO-01K (Xperia XZ1)、SO-04J (Xperia XZ Premium)、SH-01L (AQUOS sense2)、SH-03K (AQUOS R2)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02L (Galaxy Feel2)、SC-02K (Galaxy S9)、L-03K (LG Style)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、【au】SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SOV34 (Xperia XZ)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、KYV45 (URBANO V04)、KYV44 (Qua phone QZ)、HWV32 (HUAWEI P20 lite)、HWV31 (HUAWEI nova 2)、【ソフトバンク】Android One S5、Android One S3、Xperia XZ1、Xperia XZ、AQUOS R2 compact、シンプルスマホ4、AQUOS R2、AQUOS sense basic、AQUOS R compact、nova lite 2、【MVNO・simフリー】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)、ZenFone Max (M2) (ZB633KL)、HUAWEI Mate 20 lite、HUAWEI Mate 10 lite、HUAWEI P20 lite、HUAWEI P9、HUAWEI P9 lite、HUAWEI nova3 プラグ3.5mmステレオミニプラグ コード長さ(cm)115 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2 歯数42 全長(mm)組立N:135 質量(kg)3.43 タイプ内筒 バックラッシ(mm)0.40~0.60 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)110 穴径(mm)AH8:20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)105 溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5 ボス長さ(mm)F:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

備考42フクム 部品名称ピストンパツキンセツト 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L アズワン品番65-3892-98
1セット
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)