1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度)
寸法(mm)51×57×14
電源(V)DC4.5~14
精度±30ppm(+3%rdg)
アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V
自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)
デジタル出力2ch UART(Modbus)
測定原理NDIR
対象ガスCO2
測定範囲(ppm)0~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:51410-23K30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
主な適合純正品番11189-85K30・LA09-10-235
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
1個
¥402
税込¥442
5日以内出荷
1個
¥46,376
税込¥51,014
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:63111-21K30
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:43820-23K30
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:51910-23K30
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、 22.5 mm のパネル取り付け穴を備え3 色レンズ(緑、赤、黄)を備えています。頑丈なポリカーボネートベースと半透明のポリカーボネートドームから作られています。このシリーズは、幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 10 ~ 30VDC です 完全密閉型 EMI及びRFI干渉に対する耐性 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 UL認定 CE認証
仕様電源電圧 = 10 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 25mAベース直径 = 30mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K30L多機能 = なし高さ = 58mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:56150-23K30
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途
仕様メンテナンスフリー
寸法(mm)51×57×14
電源(V)DC4.5~14
精度±30ppm(+3%rdg)
アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V
自動校正方法ON(大気での濃度で校正)
デジタル出力2ch UART(Modbus)
電池寿命(時間)センサー予測:>15年
応答時間(秒)20(拡散時間)
測定原理NDIR
対象ガスCO2
ウォームアップ時間1分
動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)
測定範囲(ppm)0~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68275-28K30-AJP
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68181-23K30-B57
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。30:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比30:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:47210-17K30-YWW
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:94680-04K30-YSF
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K30
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成167dtex 1×3
繊度(dtex)555
メーカー名:スズキ。メーカー品番:43516-18K30
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ