416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷



1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷




1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷







仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
449 税込494
翌々日出荷

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
特価
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

勝星産業安全ベスト KA
RoHS
着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 丈区分ロング丈 材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープ テープ幅(mm)50 着丈(cm)60 ウエスト(cm)110~130 仕様ネーム・血液型 タグ付 サイズフリー 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大型防振ゴム 倉敷化工 動画あり
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。 材質ポリエステル ブラック
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
用途土建作業など トラスコ品番149-2285 幅(mm)56 材質/仕上7075 アルミニウム シルバー 高さ(mm)105 質量(g)98 ロック3点オートロック 破断強度(kN)25kN
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別センタリング タイプ防錆タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40~+200 表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。 材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC 肩幅(cm)61.5 着丈(cm)60 胴回り(cm)110~130
1袋(10着)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリームプロダクトかわいいステッカー
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
1個
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷



1個
550 税込605
翌日出荷

対辺(mm)27×30 全長(mm)300 エスコ品番EA615KA-35 材質クロム合金鋼 質量(g)412 寸法a(mm)9.4 寸法b1(mm)60 寸法b2(mm)66 商品構成単品
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷