薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-4該当
タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接
JIS規格JIS Z 3312 YGW12
伸び(%)27
引張強度(MPa)540
AWS規格A5.18 ER70S-G
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)450
ワイヤー種類ソリッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)
取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P)強力磁石内蔵形
ガイドピン形状(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)
取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
クランプ高さ(mm)40
クランプ位置(mm)(L) LOW
取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
クランプ高さ(mm)40
クランプ位置(mm)(L) LOW
取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(L) クランプ側ロック付
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT
クランプ高さ(mm)70
クランプ位置(mm)(H) HIGH
オートスイッチ種類D-P79WSE
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
用途部品の交換に
適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1
エンジン型式KC26
関連資料※部品展開図(1.7MB)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
交換目安約10年
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途ガードコーン専用接着剤
使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
交換目安約10年
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)
適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約7.5
色ホワイト系
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20
適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)
水タンク容量(L)約2.5
浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度)
種類ますぶた
寸法h(mm)50
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた
寸法b(mm)995
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式(T) 単動 引込み形
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
関連キーワード