60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン50
ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数192 トラスコ品番804-8004 質量(kg)3.03 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.53 列数1 ピン形式ジョイントリンク(リベット形) チェーンNo.50 ローラ外径D(Φmm)10.16 最大許容張力(kN)6.37
1本
7,200 税込7,920
3日以内出荷


JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
113 税込124
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ12.7 寸法d(Φmm)3.64 ローラ外径D(Φmm)7.75 リンクプレート高さH(mm)9.5 リンクプレート厚さT(mm)1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7 リンクプレート高さH(mm)11.7 リンクプレート厚さT(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM オフセットリンク
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式オフセットリンク
1個
285 税込314
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格品です。
材質スチール タイプオープンタイプクリップ 列数1
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数2 チェーン長(m)3
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140CP
ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数68 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5140 質量(kg)21.57 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 ピン形式割ピン形 チェーンNo.140 ローラ外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-7415-42 破断強度(kN)210.80 最大許容張力(kN)40.21
1本
31,275 税込34,403
3日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2
ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数34 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5141 質量(kg)21.36 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.140 ローラ外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-7415-43 破断強度(kN)210.80 最大許容張力(kN)80.42
1本
36,980 税込40,678
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2
ユニットリンク数24 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5147 質量(kg)47.385 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 列数2 ピン形式CP ピン径(Φmm)19.86 ローラ外径D(Φmm)39.68 アズワン品番64-7415-78 破断強度(kN)941.4 最大許容張力(kN)143.18
1本
95,700 税込105,270
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160CP
ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5143 質量(kg)28.89 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)31.75 列数1 ピン形式割ピン形 チェーンNo.160 ローラ外径D(Φmm)28.57 アズワン品番64-7415-57 破断強度(kN)269.7 最大許容張力(kN)52.96
1本
39,525 税込43,478
3日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2
ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数30 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5144 質量(kg)28.59 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)31.75 列数2 ピン形式割ピン形 チェーンNo.160 ローラ外径D(Φmm)28.57 アズワン品番64-7415-58 破断強度(kN)539.4 最大許容張力(kN)105.92
1本
46,880 税込51,568
16日以内出荷

KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200CP
ユニットリンク数48 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5146 質量(kg)47.91 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 列数1 ピン形式CP ピン径(Φmm)19.86 ローラ外径D(Φmm)39.68 アズワン品番64-7415-77 破断強度(kN)470.7 最大許容張力(kN)71.59
1本
80,850 税込88,935
16日以内出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
308 税込339
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番224-6015 材質スチール 長さ(m)3 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数96 列数2列 ローラー外径(Φmm)19.05 チェーンNo.100 平均引張強度(kN)225.6 内リンク内幅(mm)19.05 最大許容張力(kN)22.56
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
638 税込702
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,225 税込3,548
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番224-6058 材質スチール 長さ(m)3 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 列数2列 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.120 平均引張強度(kN)313.8 内リンク内幅(mm)25.4 最大許容張力(kN)30.4
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷

KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
トラスコ品番804-8946 材質ステンレス 列数1列
1個
399 税込439
翌々日出荷

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
111 税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 種類アタッチ付チェーン 列数1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

コンドーテック吊りチェーン用クランプ KCM
エコ商品
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品 材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g)610 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
43,980 税込48,378
欠品中






1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷