カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kf12e」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm) KVKデッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)KVK(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室タイプ節水ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
T-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバー サンドビックT-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバーサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚ほか
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワー切替レバー(ビス付) KVKシャワー切替レバー(ビス付)KVK
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
Oリングセット/ PCX DAYTONA(デイトナ)Oリングセット/ PCXDAYTONA(デイトナ)
869税込956
1個
翌々日出荷
純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイトローラーピン PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイドローラー PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
カムシャフト(R) エグゾースト (KF) MAZDA(マツダ)カムシャフト(R) エグゾースト (KF)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
カムシャフト(L) インテーク (KF) MAZDA(マツダ)カムシャフト(L) インテーク (KF)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリアDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用 DAYTONA(デイトナ)クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
横自在パイプ13(1/2) KVK横自在パイプ13(1/2)KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合品番KF12E
一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズ KVK一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
29,665税込32,632
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
シャワーセット白1.6MSTヘッド KVKシャワーセット白1.6MSTヘッドKVK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
対応製品KF12E・KF30N2等全長(mm)1600シャワーヘッド:白、シャワーホース:白
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します