29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラプロクランプ
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム 表面処理ニッケルメッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ 材質アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状アルミクランプ 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質アルミ(AL)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング 材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ 材質ステンレス
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラプロ半月クランプ
エコ商品
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KF
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF16 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コスモ・テックNW センターリング
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



MK Series(MKF16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ボディオプション(N)アーム付 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)
用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ ブラック サイズSS ピッチ(mm)(クランプ)240 適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-) 適合ハンドルΦ22.2mm用
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷