立体4層構造で微粒子をブロック!
4層構造の高密度フィルタで、微粒子をしっかりカットします。
口元を圧迫しない立体構造の不織布マスクです。
顔にフィットして隙間を作らない!
用途ウイルス飛沫・PM2.5・花粉・ハウスダスト対策や大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
仕様口元ゆったり構造、全面フィット形状
香り無香料
対象ウイルス飛沫、PM2.5、花粉、ハウスダスト、ホコリ
商品タイプ使い切り不織布マスク
ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない4層構造の密着立体マスク
用途飛沫拡散防止、ほこり・PM2.5対策
材質マスク面体部:ポリプロピレン/ポリエステル、耳紐部:ポリウレタン/ポリエステル、ノーズフィルター部:ポリエチレン/スチール
寸法(mm)110×150
対象ウイルス・PM2.5・ほこり・風邪・花粉
アズワン品番64-4282-77
1ケース(50枚×8箱)
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
仕様チチ:8カ所
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット
印刷昇華、片面
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理六価クロメート
適合材コンクリート
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
チェーン形式強力チェーン
ジョイントリンクタイプF形
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプおねじ
表面処理溶融亜鉛めっき
適合材コンクリート
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
吹出風速(m/s)8
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm)134
最大風速(m/s)6
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
最大風速(m/s)6
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)3
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
寸法H(mm)136.5
最大風速(m/s)6
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
チェーン形式ラムダチェーン
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
ロッド(-) 片ロッド
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:69.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9599
アズワン品番65-7977-09
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:95kN●行数:1●動定格荷重:96.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:12.2kN●コード番号:195-9634
アズワン品番65-7950-97
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
ポンプ別売(EA539AA)
ケース
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
トラスコ品番433-8103
質量(kg)1.8
寸法L(mm)158
寸法H(mm)20
基本使用荷重(t)1.9
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM16×2.00×65
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M16×2.00×65
破断荷重(kN)95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)
アズワン品番67-7112-62
1個
¥10,240
税込¥11,264
5日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
フタの有無なし
種別554050BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×405×386
外寸(mm)650×440×406
内寸(mm)600×405×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])95B-S:12.15(1239)95B-S(2):7.59(744)
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。
セット内容アンカー本体、ブッシュ
材質亜鉛合金
仕様内径 = 5mm外径 = 9mmレース幅 = 3mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 168kN動定格荷重 = 432Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR95ZZS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 50 mm、外径 95 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:95mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:170kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:81.9kN●コード番号:207-6314
アズワン品番65-7935-54
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
SKF Cylindrical Roller Bearing, 95 mm ID, 170 mm OD - NU 2219 ECJ/C3 Choose this cylindrical roller bearing from SKF to accommodate heavy radial loads at high speeds。Thanks to its open-flanged design and super-smooth surface finish, the bearing is opt
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●材質:スチール●静定格荷重:375kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:325kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2054
アズワン品番65-7945-31
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ