53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋 構造クラフト紙2層 坪量(g/m2)75
1式(100枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

製品質量(g)64 本体横(mm)8 本体縦(mm)175 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース
689 税込758
3日以内出荷

製品質量(g)64 本体横(mm)8 本体縦(mm)175 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース
689 税込758
3日以内出荷

製品質量(g)64 本体横(mm)8 本体縦(mm)175 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース
689 税込758
3日以内出荷

製品質量(g)64 本体横(mm)8 本体縦(mm)175 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース
689 税込758
3日以内出荷




sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
1個
47,880 税込52,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器 材質PC/ABSアロイ 表面処理シボ仕上げ 適合板厚(mm)1.2 質量(g)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。 使用温度範囲(℃)-65~165 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.68MB) インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ソケット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類G
1個
729 税込802
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット 質量(kg)1.1 サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm 対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26、 旧EA115KM-35、旧EA115KM-36、 旧EA115KR-1A、旧EA115KM-25、 旧EA115KL-50A、旧EA115KL-60A、 EA115KM-2D、EA115KR-1C、 EA115KM-25B、EA115KM-26B、 EA115KM-35C、EA115KM-36C、 EA115KL-50C、EA115KL-60C
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDA型看板。防水パックシート付なのでポスターの防水加工不要です。国内製造品だから安心の高品質です。
材質フレーム:脚部:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル・ヒンジステー:スチール ブラック
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番4NK-26290-00 主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS400(5KP1/4/7/C)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

主な適合純正品番4NK-26280-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) 主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS250・(5KRD)DS400(4TR9)・DSC400(5KP6/9/D)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

小切開創からのアプローチによる低侵襲手術。
仕様稲村氏 長 アズワン品番60-2369-97 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049KP5100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
138,498 税込152,348
3日以内出荷

CCC鑷子。小切開創からのアプローチによる低侵襲手術。
有効長(mm)極細11 アズワン品番60-2369-93 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049KP5100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
176,298 税込193,928
3日以内出荷

小切開創からのアプローチによる低侵襲手術。
有効長(mm)極細11 アズワン品番60-2369-95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049KP5100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

●眼瞼下垂、シャント作成時の薄皮処理、その他眼科、形成外科、整形外科で薄刃剪刀が必要な手術に最適。
全長10.5cm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049KP4100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
116,298 税込127,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)3 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)3 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)2 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)