1,113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷



MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004KY
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS004KY。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,イエロー&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー 備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004WKR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS004WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithグレー,ブラック,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー 備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS004KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー 備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004BW
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS004BW。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithブルー&メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブルー/メタリック シルバー 備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。 薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 一番スタンダードな45Lポリ袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。 幅(mm)142 高さ(mm)15 奥行(mm)15 インク油性アルコール系顔料 線の太さ細字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1冊
3,198 税込3,518
7日以内出荷

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(110本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類洋折釘
1パック(3本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON 耐熱温度(℃)100 接触抵抗(mΩ)100以下(初期) 耐圧力(MPa)3 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304鏡面 仕様テープ付 寸法(mm)40×40×0.8 質量(g)9.5 仕上腐食エッチング
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用 付属品無し 材質バンド:ゴム フック:鉄
1セット(2個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1 材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類壁掛け・無地 繰り返し・詰め替え対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命期待:10年以上 突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護有(自動復帰) 起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン(冷却)無 耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
1パック(14個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。 規格カバー:600×600×1350×1090 材質(シート)ポリエチレン 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロス建災防統一標識
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に 取付ビス(別売) 材質ポリプロピレン製 仕様穴4箇所・角R 取付穴径(mm)3
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター 材質ハイインパクトスチロール 仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本 シルバーグレー 開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付) 有効換気面積(cm2)85 通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2 外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
779 税込857
当日出荷