91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚 質量(g)275 寸法L(mm)180 寸法B(mm)33 寸法T(mm)13.7 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5559 種別コンパクト 質量(g)100 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,198 税込6,818
欠品中

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5567 種別コンパクトショート 質量(g)90 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番307-5583 種別コンパクトショート 質量(g)90 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2 セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3 質量(kg)3.3 差込角(sq.)9.5 入数12点
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具 質量(g)195 全長(mm)120 差込角(sq.)9.5 ヘッド寸法(mm)32
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm)300 質量(g)375 送り角度(°)5 差込角(sq.)9.5 ヘッド寸法(mm)32
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm)180 質量(g)260 送り角度(°)5 差込角(sq.)9.5 ヘッド寸法(mm)32
1本
7,998 税込8,798
当日出荷


90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)350 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)370 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)180 質量(g)295 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1丁
5,798 税込6,378
3日以内出荷


BR390用のリペアキット
適合BR390 セット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・皿小ねじ×2 質量(g)67 差込角(sq.)9.5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500 最大トルク(N・m)68 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)0.65 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)9.5 無負荷空気消費量(m3/min)0.07 実用トルク(N・m)56 能力ボルトM10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)9.5 トルク(N・m)最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])190 バッテリー電圧(V)7.2 全長(mm)253 高さ(mm)62.3 幅(mm)53.5 質量(g)750 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 商品タイプセット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350 送り角度(°)10 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)B45、T60、L190
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)9.5 トルク(N・m)最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])190 バッテリー電圧(V)7.2 全長(mm)253 高さ(mm)62.3 幅(mm)53.5 質量(g)750 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 商品タイプ本体
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5 全長200 トラスコ品番307-5672 質量(g)120 ハンドル径(Φmm)9 ヘッド径(Φmm)25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番383-5499 種別ラチェットアダプタ 質量(g)140 寸法L(mm)51 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)17.7 送り角度(°)6 差込角(sq.)9.5
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷



トラスコ品番330-7581 セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2 種別リペアキット 質量(g)31 差込角(sq.)9.5
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5575 種別コンパクト 質量(g)140 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ユニオン機構無しタイプ用 トラスコ品番330-7557 セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2 種別リペアキット 質量(g)71 差込角(sq.)9.5
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)